カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
ブランド
「4l0-12462-00」の検索結果

ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
キャップ ラディエター 4FL-12462-00
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)
PIAA(27件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。仕様交換時期目安シール付
クールテック TYPE-S
プロト(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)11
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
グロメット(12T) 90480-12320
YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)