空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LK 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
材質ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。
用途筆記
方式ノック式
仕様ニードルチップ
シリーズエナージェル
材質(グリップ)エラストマー
インク水性染料
入数1本
グリーン購入法適合
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途LIXIL(INAX)スパージュ専用部材
仮締め専用です。強力タイプです。
全長(mm)100
差込角(mm)9.5
仕様マグネット付
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14
全長(mm)165.0
トラスコ品番361-5715
質量(g)200
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数72枚
送り角度(°)5
高さ(mm)600
奥行(mm)388
材質(扉)木製
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体中真空
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)80
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
全長(mm)220
刃幅(mm)32
材質(刃)ハイカーボンスチール
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
全長(mm)220
刃幅(mm)32
材質(刃)ハイカーボンスチール
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥35,400
税込¥38,940
翌日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)793×458×358
外寸(mm)838×503×381
内寸(mm)803×468×368
圧縮荷重(N[kgf])13910[1420]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×458×358
外寸(mm)670×503×381
内寸(mm)635×468×368
圧縮荷重(N[kgf])12360[1260]
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体中真空
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ