カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「4lo-14197-00」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ 4L0-14197-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4L0-14197-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L700) 90445-05M07YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05M08
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(367件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホース 89A-14987-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 89A-14987-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1KT-14197-00
ホース (L420) 90445-092K1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L420) 90445-092K1YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L520) 90445-055E5 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L520) 90445-055E5YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05431
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
パイプ 1KT-14197-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1KT-14197-01YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
パイプ 1KT-14148-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1KT-14148-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ホース (L570) 90445-075G4 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L570) 90445-075G4YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-07747
ホース (L1500) 90445-090F6 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1500) 90445-090F6YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-09635
ホース (L200) 90445-10752 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10752YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-10007
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10
クリップ(214-13164-00) 90468-02033 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(214-13164-00) 90468-02033YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番214-13164-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(132件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ホース (L200) 90445-05N13 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-05N13YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05278
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
パイプ 55X-14196-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 55X-14196-00YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
ホース (L770) 90445-090G9 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L770) 90445-090G9YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4BH-13534-00