58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
500 税込550
翌日出荷

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質(本体)可鍛鋳鉄 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 材質(ボルト)スチール(SS400) 材質(ナット)スチール(SS400)
1箱(50個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業TMワイヤクリップ 電気 TM
エコ商品
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
180 税込198
翌日出荷


シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

水本機械製作所ダブルワイヤークリップ
エコ商品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番336-6416 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 ねじ径M5 寸法W(mm)17 寸法P(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。 4mmワイヤ電解研磨仕上げです。 耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途半導体組立工場、食品工場、研究所等 トラスコ品番135-4719 材質ステンレスSUS304 質量(kg)250 寸法(幅W×高さH)(mm)395×230 仕上6mmワイヤ電解研磨仕上げ
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
229 税込252
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
159 税込175
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止め シルバー 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品との組み合わせでS型やうウェーブなどディスプレイが実現。耐荷重100kg。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属 アズワン品番64-3506-12
1台(1個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。受注生産品。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)