7,769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴムシート 厚さ4mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ4mmアキツ(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1枚
当日出荷から10日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)4材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
8TP-4X2.5S 100M マルチフラットチューブ 4mm/100m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/100m巻千代田通商
139,800税込153,780
1巻(100m)
翌々日出荷
用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 4mm/100m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/100m巻千代田通商
119,800税込131,780
1巻(100m)
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
4×500×1000 フッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mmアキツ
129,800税込142,780
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
10TP-4X2.5S 100M マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 千代田通商マルチフラットチューブ100m 4mm×10本千代田通商
189,800税込208,780
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管材質ポリウレタントラスコ品番541-8976質量(kg)11透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ACP-L*60 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm東洋ケース(1件のレビュー)
449,800税込494,780
1セット(60台)
5日以内出荷
飛沫感染対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。 受付カウンター等1枚で対応できる大きいサイズ。 4mm厚の丈夫なアクリル板。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から小包などの受け渡しが出来る。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。高さ(mm)620幅(mm)800奥行(mm)134厚さ(mm)4材質アクリル板
4472 Acrodisc 4mm PTFE .45um 750pk PALL(ポール)Acrodisc 4mm PTFE .45um 750pkPALL(ポール)
569,800税込626,780
1箱(750個)
23日以内出荷
仕様●PTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●4mm●0.45μmアズワン品番67-8952-25
ACP-M*100 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm東洋ケース(2件のレビュー)
429,800税込472,780
1セット(100台)
5日以内出荷
飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。 小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。 4mm厚の丈夫なアクリル板。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。材質アクリル板幅(mm)550厚さ(mm)4高さ(mm)520奥行(mm)134
00F-4454-D0 Gemini NX 5umC18 110A 150×4.0mm PhenomenexGemini NX 5umC18 110A 150×4.0mmPhenomenex
188,999税込207,899
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)150種類LCカラムアズワン品番67-7336-95内径(mm)4粒子径(μm)5固定相NX-C18
I01027S プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装 ステムプラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装ステム
109,800税込120,780
1箱(600袋×10本)
5日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック製ループです。丸柄タイプ
仕様●ループ内径:4mm●全長:20.1cm●カラー:ホワイトアズワン品番65-9966-95
ReFaceTile MTタイプ(厚さ4mm、1辺900mm) 光洋産業ReFaceTile MTタイプ(厚さ4mm、1辺900mm)光洋産業
109,800税込120,780
1セット(9枚)ほか
15日以内出荷
フローリングやタイルに貼るだけで簡単に和風モダン空間を演出できます。高級感のある織目が部屋の雰囲気を一新します。カッターで簡単に加工できるため、部屋の形に合わせて全面敷きや置き畳のように部分敷きも可能です。クッション性と断熱性があり、小さなお子様やご高齢の方、ペットにも快適です。ReFace Tileは、耐水性のある素材で構成されています。濡れた素足でも滑りにくい表面性と高い衝撃吸収性、さらに防炎認定も取得しており幅広いシーンで活躍します。住宅の洗面所、キッチンなど水廻りはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、保育園、ペット共生環境など。汚れにくく丈夫なため、お手入れも簡単で清潔に永く使用できます。
厚さ(mm)4寸法(mm)【1辺】900
ReFaceTile MTタイプ(厚さ4mm、1辺900mm) 光洋産業ReFaceTile MTタイプ(厚さ4mm、1辺900mm)光洋産業
109,800税込120,780
1セット(6枚)ほか
15日以内出荷
フローリングやタイルに貼るだけで簡単に和風モダン空間を演出できます。高級感のある織目が部屋の雰囲気を一新します。カッターで簡単に加工できるため、部屋の形に合わせて全面敷きや置き畳のように部分敷きも可能です。クッション性と断熱性があり、小さなお子様やご高齢の方、ペットにも快適です。ReFace Tileは、耐水性のある素材で構成されています。濡れた素足でも滑りにくい表面性と高い衝撃吸収性、さらに防炎認定も取得しており幅広いシーンで活躍します。住宅の洗面所、キッチンなど水廻りはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、保育園、ペット共生環境など。汚れにくく丈夫なため、お手入れも簡単で清潔に永く使用できます。
厚さ(mm)4一辺長さ(mm)900
EA903R 生検鉗子 ヨーマン 4mm 有効長42cm ビー・ブラウンエースクラップ生検鉗子 ヨーマン 4mm 有効長42cmビー・ブラウンエースクラップ
249,800税込274,780
1本
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様4mm 有効長42cmアズワン品番65-9054-37
OK745R ボーンパンチ 360°可 90°上向 4mm 17cm ビー・ブラウンエースクラップボーンパンチ 360°可 90°上向 4mm 17cmビー・ブラウンエースクラップ
189,800税込208,780
1本
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●360°可 90°上向 4mm 17cmアズワン品番65-9072-57
PL082U-61-4 HD Connector Powerlok 4mm 2 Way Recep 1箱 100個入 AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 Way Recep 1箱 100個入AMPHENOL
239,800税込263,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0244アズワン品番65-7780-48
PL082Y-61-4 HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f 1箱 100個入 AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f 1箱 100個入AMPHENOL
229,800税込252,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0269アズワン品番65-7781-09
PL082Y-61-10 HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f 1箱 100個入 AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f 1箱 100個入AMPHENOL
259,800税込285,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0267アズワン品番65-7783-78
00M-4423-D0 Synergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mm PhenomenexSynergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mmPhenomenex
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-08内径(mm)4関連資料(1.14MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP分離モード逆相
00M-4372-D0 Synergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mm PhenomenexSynergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mmPhenomenex
100,999税込111,099
1個
21日以内出荷
推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-07内径(mm)4細孔径100AUSPコードL87粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP分離モード逆相
PL182Y-61-4 HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st 1箱 100個入 AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st 1箱 100個入AMPHENOL
399,800税込439,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0290アズワン品番65-7781-53
PL082Y-61-6 HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm 1箱 100個入 AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm 1箱 100個入AMPHENOL
269,800税込296,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0271アズワン品番65-7784-29
34145 リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:4mm 赤 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:4mm 赤 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299,800税込329,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:4.34mm●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:4mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.55mm●コード番号:190-4013アズワン品番65-7658-36
綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品) ノーブランド綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品)ノーブランド
119,800税込131,780
1巻(126m)ほか
欠品中
この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております
用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。質量(g)19(1M当り)
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm)セイキ販売
109,800税込120,780
1セット
8日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
F-25-10-4-GR コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m4mm厚 グレー CONDOR(山崎産業)コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m4mm厚 グレーCONDOR(山崎産業)
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム厚さ(mm)4長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×4幅(m)1質量(kg/巻)100
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
109,800税込120,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)450ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)500
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
119,800税込131,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)400ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)450
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
109,800税込120,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)400ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)450
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
109,800税込120,780
1枚
10日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)350ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)400
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
119,800税込131,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)350ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)400
3029040030025 シールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mmアズワン品番65-6963-11
170-02102 HEGMAN-06-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6040アズワン品番65-7362-96
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
109,800税込120,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)300ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅250mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
119,800税込131,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)250ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)300
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
109,800税込120,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)450ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)500
3029040030035 シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-31
F-25-10-4-G コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m4mm厚 緑 CONDOR(山崎産業)コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m4mm厚 緑CONDOR(山崎産業)
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム厚さ(mm)4長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×4幅(m)1質量(kg/巻)100
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
109,800税込120,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)300ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅250mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
119,800税込131,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)250ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)300
YFG-B-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定ありホクセイ
119,800税込131,780
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。溝幅(mm)200ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)250