カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(61)
  • 作業工具(50)
  • 防犯用品(42)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(26)
  • 作業服(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全保護具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 事務用品(11)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4nv」の検索結果

関連キーワード
395件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 4NV TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 4NV

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 4”NV フックフェースパッド KOVAX(コバックス)

    4”NV フックフェースパッド

    KOVAX(コバックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    適合ドリームサンN110
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ナット(インチ)

    フジキン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ナット接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)

    フジキン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ナット
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○
  • Oリング/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Oリング/インパクト

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合【ピン】P3020S全長(mm)48差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
  • ピン/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピン/インパクト

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
  • インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ショートソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
    差込角(mm)12.7(1/2)穴角6角
  • オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL

    オイルジョッキー 蓋コシ網付

    BOLL(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
    付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
  • インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ショートソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7
  • インパクトソケット 32mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 32mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1846質量(g)201二面幅(mm)32
  • インパクトソケット 33mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 33mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二面幅(mm)33
  • インパクトソケット 19mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 19mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1838二面幅(mm)19
  • ワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)
  • CAP 小型警報盤(プチアラーム) 日東工業

    CAP 小型警報盤(プチアラーム)

    日東工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    種類警報盤深さ(mm)37電線長さ(m)200以内縦(mm)140横(mm)100接続可能電線(mm2)0.75~1.25色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • ガジェットポーチ バッグインバッグ マルチ収納 メッシュ/ファスナーポケット付 ストレージタイプ 出張・トラベル エレコム
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ガジェットポーチ バッグインバッグ マルチ収納 メッシュ/ファスナーポケット付 ストレージタイプ 出張・トラベル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能で収納物が一覧しやすい自立型ポーチです。
    材質ポリエステル質量(g)約185外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×130ポケット【前面】スリーブポケット×1、【気室内】メッシュポケット×5・ファスナーポケット×1
  • インパクトソケット 21mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 21mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    二面幅(mm)21
  • フリクションシナジー3 パイロット

    フリクションシナジー3

    パイロット
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    なめらかで細書きに最適な独自開発のペン先「シナジーチップ」を初めて3色ボールペンに採用した『FRIXION SYNERGY3』を発売。インキ色は黒・赤・青の3色で、ボール径0.4mm(超極細)のペン先は手帳や書類などへの細かな書き込みに最適です。幅広いビジネスシーンに調和するよう洗練された細身のボディと金属クリップのデザイン。
    全長(mm)149方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8ボール径(Φmm)0.4
  • ファイリングノート キングジム
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ファイリングノート

    キングジム
    ¥729税込¥802
    1冊
    翌々日出荷
    セット内容方眼リーフ5枚(20ページ)材質PP (本体)、紙(リーフ)
  • 丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き NV ラスタバナナ

    丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き NV

    ラスタバナナ
    ¥528税込¥581
    1個
    当日出荷
    本製品は金属部品を使用していない、機器を傷つけにくい設計のネックストラップです。本製品は危険回避機能がついています。約3gkの荷重がかかるとセーフティパーツが外れ、首が絞まる等の事故を防止します。ストラップを首から外すことなく、機器とストラップを分離できるジョイントパーツを搭載しています。※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴あがついていない場合がございます。スマートフォン等に取付穴がついていることをご確認の上お買い求めください。長さ調節パーツをスライドさせることでお好みの長さに調節可能です。肩の負担が少ない、柔らかい素材の丸ひもタイプです。
    セット内容ネックストラップ×1質量(g)9耐荷重(kg)約3素材ポリエステル、EVA、ポリアセタール、ABS、亜鉛合金
  • インパクトソケット 29mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 29mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(mm)29
  • インパクトソケット 28mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 28mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(mm)28
  • インパクト用ロングソケット 22mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 22mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    トラスコ品番859-1862質量(g)181二面幅(mm)22
  • カラーVカット台紙 ナカバヤシ

    カラーVカット台紙

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
    仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
  • インパクト用ロングソケット 17mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 17mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1857質量(g)145二面幅(mm)17
  • インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25二面幅S(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクトソケット 20mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 20mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥819税込¥901
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番864-2416質量(g)116二面幅(mm)20
  • インパクトロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
  • パソコンケース 14インチ インナーバッグ PCバッグ 抗菌 撥水 スリム エレコム
    ブラック
    ブルー

    パソコンケース 14インチ インナーバッグ PCバッグ 抗菌 撥水 スリム

    エレコム
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。
    その他抗菌加工(表生地、内生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。材質本体:ポリエステル質量(g)約160タイプインナーケース幅W×厚さ×高さH(mm)約360×30×260ポケット【前面】ファスナーポケット×1気室数1気室寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)PC収納部内寸約330×230×25※参考収納寸法