ファイリングノート

ファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジムファイリングノート - キングジム
セット内容
方眼リーフ5枚(20ページ)
材質
PP (本体)、紙(リーフ)
内容量
1冊
全10種類を絞り込む
サイズ
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
外寸(mm)
最大収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781829509914-WシロA4225×15×320ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥900
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
781829599913-ORオレンジA5165×15×230ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
781829869913-WシロA5165×15×230ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
781830999913-RアカA5165×15×230ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
781831609913-NVネイビーA5165×15×230ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
781832059913-GミドリA5165×15×230ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
781832219914-RアカA4225×15×320ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥900
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
781832579914-ORオレンジA4225×15×320ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥900
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
781833009914-GミドリA4225×15×320ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥900
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
781833189914-NVネイビーA4225×15×320ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
¥900
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする