カテゴリ
- 切削工具(169)
- 制御機器(165)
- メカニカル部品(134)
- パソコン/周辺機器(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 作業工具(40)
- 空調・照明・電設資材(36)
- バイク部品(27)
- 建築金物(24)
- 自動車補修部品(24)
- 物流用品(23)
- 防犯用品(19)
- 機構部品(17)
- 家電(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 農業機械(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 溶接用品(11)
- 清掃用品(9)
- 測定用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 安全用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(6)
- バッテリー・電装(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(92)
- 三菱電機(69)
- 三木プーリ(49)
- SMC(39)
- イチネンTASCO(27)
- エスコ(23)
- ABB(23)
- CKD(22)
- NEC(20)
- MICROCHIP(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- 東海キャスター(18)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ミトロイ(水戸工機)(18)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(16)
- ATEN(13)
- 渡辺電機工業(13)
- 東洋技研(12)
- ブランドをもっと見る
「4p-16」の検索結果

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番808-4686質量(g)190種類カプラ寸法A(mm)65二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
フエルアルバムDigio プラフィーネ
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊3日以内出荷プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。タイプビス式柄ラフィーネ表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥249,800~税込¥274,780~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン
ノーブランド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514
ケージーパルテック¥2,698~税込¥2,968~1本(1000mm)ほか3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8(バカ穴)仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)75
輸入車用アダプターセット
JTC¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)危険物の類別非危険物
ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥549税込¥6041個3日以内出荷から11日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒
三桂製作所¥479税込¥5271個3日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
スマホリング iRing Design
AAUXX¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スマホを片手で安心ホールド。指を通すだけで、抜群の安定感とホールド感、落下の心配を軽減出来ます。リングをたてればスタンドに。用途に合わせて縦置き、横置き、自由自在。便利なスタンドになります。片手で広がる操作範囲。リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の捜査範囲も広がります。360度の回転、180度のスイング。持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整して、好みの角度でお使いいただけます。水洗いで吸着力が復活。吸着力が弱まっても水洗いで繰り返し使用可能。長く使えることができます。質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×2(リング部含む7
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥589税込¥6481個3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
スリムクリップ16 4P
イノマタ化学¥169税込¥1861個(4個)当日出荷挟める部分が短い食品袋の口がしっかり閉じられるフードクリップ。かみ合わせ部分の凹凸によってしっかりと挟むことができるので湿気に弱い食品保存に便利。有効袋幅19cm材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)57.6寸法(縦×横×厚さ)(mm)14×9×190
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
...