SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1セット(10個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
信号入出力方式フォトカプラ
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角55°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角55°
形状正三角形
切込みap(mm)1
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
形状正三角形
切込みap(mm)1.00
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80度
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.40
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.4
厚さS(mm)3.97
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ