カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(22)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4.5(5)
  • 14(2)
  • 21(2)
  • 70(3)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ