884件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1セット(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)42 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)28 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,190 税込10,109
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,990 税込7,689
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
RoHS
形状正三角形 切込みap(mm)1 最大切込みap(mm)3.00 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
RoHS
形状正三角形 切込みap(mm)1.00 最大切込みap(mm)3.00 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
形状ひし形80度 最大切込みap(mm)3.00 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
RoHS
形状正三角形 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
形状平行四辺形 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
RoHS
形状正方形 寸法L(mm)9.53 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.40 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 厚さS(mm)3.97 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.15 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PM
RoHS
形状平行四辺形 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
RoHS
形状正三角形 寸法ap(mm)1~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PM
RoHS
寸法ap(mm)(max)3、(min)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)