カテゴリ

  • 物流用品(1,339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,181)
  • 農業機械(658)
  • 制御機器(365)
  • 測定用品(286)
  • バイク部品(263)
  • 切削工具(192)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • 自動車純正部品(126)
  • 作業工具(117)
  • メカニカル部品(114)
  • 機構部品(92)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 清掃用品(73)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 自動車補修部品(62)
  • 家電(49)
  • バイク純正部品(45)
  • 事務用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 電気材料(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 建築金物(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 電動工具(14)
  • 防犯用品(13)
  • 安全標識(10)
  • カー用品(10)
  • 作業服(10)
  • 溶接用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 空圧工具(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-10」の検索結果

関連キーワード
5,735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • ボルト,ヘキサゴン 90101-04S10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴン 90101-04S10

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • (39794)リレー ホンダ

    (39794)リレー

    ホンダ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペア樹脂管金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • ペアホース用部品セット リビラック

    ペアホース用部品セット

    リビラック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
  • Sカプラー (KK4~) SMC

    Sカプラー (KK4~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 織紐テープ用二ツ折りバインダー スイセイ

    織紐テープ用二ツ折りバインダー

    スイセイ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1リール(10000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • αレターケース片引 TRUSCO

    αレターケース片引

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    クリアサイズA4引出し内寸法(mm)227×307×浅36引出し組合せ浅型
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ESHA 蜜ロウワックス ターナー色彩

    ESHA 蜜ロウワックス

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(4L)
    当日出荷から3日以内出荷
    しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
    成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
  • シートカバーCOMP. 4S82470F10 YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバーCOMP. 4S82470F10

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)80×21ヘッド形状J型用適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 丸型 商品・製造ラベル 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 丸型 商品・製造ラベル 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)
  • G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 ラッチ付きスリングフック

    YOKE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業

    TLフレキ (波付管) 呼び線入

    未来工業
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    翌々日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
    仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
  • OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

    SWAN(シモジマ)
    599税込659
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 スタッドソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット形状:6角
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • キャンパスノート(用途別) コクヨ

    キャンパスノート(用途別)

    コクヨ
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
    寸法(mm)297×210サイズA4枚数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫製本無線とじ
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 44面 バーコード 商品ラベル 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 44面 バーコード 商品ラベル 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    439税込483
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 バーコードラベル、商品管理表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様お探しNo.:T239、テストプリント用紙1枚入り寸法(mm)一片:48.3×25.4ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数440枚 ※44面×10シート
  • 長4封筒 クラフト 70  〒枠あり・口糊なし イムラ

    長4封筒 クラフト 70 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    3,298税込3,628
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)70郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml) サンキープ(旧:サンユー印刷)

    nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
    用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)87透明容量(mL)14直径(Φmm)26危険物の類別非危険物
  • フラットポケット台紙・A4S・A4-10 ナカバヤシ

    フラットポケット台紙・A4S・A4-10

    ナカバヤシ
    249税込274
    1冊
    3日以内出荷
    フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。
    仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4タイプタテ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池単4 m'pit!

    アルカリ乾電池単4

    m'pit!
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 4面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 4面 宛名 ダンボール 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    439税込483
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 宛名用や分類・表示用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 角形2号の封筒など大きめの封筒や物流に適したサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様お探しNo.:T222、テストプリント用紙1枚入り寸法(mm)一片:105×148.5ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数40枚 ※4面×10シート
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    容量(mL)各10詰替回数(最大)3インク顔料適合メーカーキヤノン
関連キーワード
...