カテゴリ

  • 物流用品(1,325)
  • 農業機械(657)
  • バイク部品(261)
  • 制御機器(249)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 切削工具(139)
  • 測定用品(138)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 作業工具(98)
  • 機構部品(83)
  • 清掃用品(70)
  • メカニカル部品(64)
  • 自動車補修部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 事務用品(36)
  • 家電(34)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 建築金物(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 電気材料(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 安全標識(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • カー用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-10」の検索結果

関連キーワード
3,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペア樹脂管金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • ペアホース用部品セット リビラック

    ペアホース用部品セット

    リビラック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 織紐テープ用二ツ折りバインダー スイセイ

    織紐テープ用二ツ折りバインダー

    スイセイ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • αレターケース片引 TRUSCO

    αレターケース片引

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    クリアサイズA4引出し内寸法(mm)227×307×浅36引出し組合せ浅型
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ESHA 蜜ロウワックス ターナー色彩

    ESHA 蜜ロウワックス

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
    成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)80×21ヘッド形状J型用適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 ラッチ付きスリングフック

    YOKE(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業

    TLフレキ (波付管) 呼び線入

    未来工業
    1,398税込1,538
    1本(1本)
    翌々日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
    仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
  • OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

    SWAN(シモジマ)
    209税込230
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 スタッドソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット形状:6角
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • キャンパスノート(用途別) コクヨ

    キャンパスノート(用途別)

    コクヨ
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
    寸法(mm)297×210サイズA4枚数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫製本無線とじ
  • 長4封筒 クラフト 70  〒枠あり・口糊なし イムラ

    長4封筒 クラフト 70 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    3,298税込3,628
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)70郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • フラットポケット台紙・A4S・A4-10 ナカバヤシ

    フラットポケット台紙・A4S・A4-10

    ナカバヤシ
    249税込274
    1冊
    3日以内出荷
    フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。
    仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4タイプタテ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量(mL)各10詰替回数(最大)3インク顔料適合メーカーキヤノン
  • アルカリ乾電池単4 m'pit!

    アルカリ乾電池単4

    m'pit!
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット用紙 マット紙SG 薄手 ナカバヤシ

    インクジェット用紙 マット紙SG 薄手

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
    厚さ(mm)0.12寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)92印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所

    電話着信表示灯 ニコフォン

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色
  • 長4封筒 クラフト 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ

    長4封筒 クラフト 85g 〒枠あり・口糊あり

    イムラ
    4,998税込5,498
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所

    ニコミニ薄型FAX用

    日恵製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
    用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
  • 長4封筒 クラフト 70  〒枠なし・口糊なし イムラ

    長4封筒 クラフト 70 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    3,298税込3,628
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)70郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • エンジンヘッドボルトレンチ KOTO

    エンジンヘッドボルトレンチ

    KOTO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • 長4封筒 クラフト 70g 〒枠なし・口糊あり イムラ

    長4封筒 クラフト 70g 〒枠なし・口糊あり

    イムラ
    4,698税込5,168
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番クラフト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)70郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所

    FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型

    日恵製作所
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65電源(V)AC100消費電力(W)0.6発光色
関連キーワード
...
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
"4s-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷