カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(606)
- 農業機械(349)
- 制御機器(289)
- バイク部品(171)
- 物流用品(152)
- 切削工具(148)
- 作業工具(100)
- 機構部品(73)
- メカニカル部品(56)
- 自動車補修部品(49)
- 測定用品(48)
- パソコン/周辺機器(38)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 安全標識(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(18)
- 自動車純正部品(18)
- 作業服(17)
- オフィス家具(16)
- 事務用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バッテリー・電装(13)
- 家電(13)
- バイク純正部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 溶接用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(6)
- 防犯用品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(511)
- BIGM(丸山製作所)(342)
- KITO(キトー)(131)
- SUS(エスユーエス)(52)
- brembo(51)
- DAYTONA(デイトナ)(49)
- SICK(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- omron(オムロン)(30)
- CKD(29)
- 千代田通商(28)
- ニッセイ(24)
- XP POWER(21)
- RS PRO(21)
- 岩田製作所(20)
- タンガロイ(20)
- オムロンヘルスケア(20)
- Asahicho(旭蝶繊維)(16)
- RIGOL(リゴル)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4s-12」の検索結果

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12
NOK¥149税込¥1641個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
SWAN(シモジマ)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥3,798税込¥4,1781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
エクストラショートインパクトレンチ
東空販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥3,798税込¥4,1781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊あり
イムラ¥5,298税込¥5,8281箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊あり
イムラ¥5,298税込¥5,8281箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ
ファロス1ケース(10箱×240本)4日以内出荷から8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに。4本1包装タイプで鍼管1本付き。カラー鍼管で番手も分かりやすい材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(2kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System20
青木精密工業¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
アルミフレーム System40
青木精密工業¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
防爆 ソケット
HAMACO¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
...