カテゴリ

  • 農業機械(347)
  • バイク部品(171)
  • 物流用品(144)
  • 制御機器(132)
  • 切削工具(121)
  • 作業工具(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 機構部品(65)
  • 自動車補修部品(46)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • メカニカル部品(35)
  • 測定用品(23)
  • 安全標識(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 事務用品(16)
  • バッテリー・電装(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 家電(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-12」の検索結果

関連キーワード
1,478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

    SWAN(シモジマ)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット形状:6角
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 スタッドソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
  • 長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    3,798税込4,178
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • エクストラショートインパクトレンチ 東空販売

    エクストラショートインパクトレンチ

    東空販売
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
    用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
  • 長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    3,798税込4,178
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ

    長4封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊あり

    イムラ
    5,298税込5,828
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    679税込747
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • キャビネットスタンド VP24・VP24S 河村電器産業

    キャビネットスタンド VP24・VP24S

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    24税込26
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
  • 長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊あり イムラ

    長4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊あり

    イムラ
    5,298税込5,828
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ホワイト 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
  • 防爆ソケットレンチセット HAMACO

    防爆ソケットレンチセット

    HAMACO
    219,800税込241,780
    1セット
    6日以内出荷から89日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品専用ケース材質ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)差込角(mm)12.7
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ

    XP POWER
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックスーパースリム

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カッタ PME DIJET(ダイジェット工業)

    カッタ PME

    DIJET(ダイジェット工業)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
  • ESD精密ニードルノーズプライヤー、120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD精密ニードルノーズプライヤー、120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)120種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    15税込17
    1個
    3日以内出荷
  • メッシュベストJr トーエイライト

    メッシュベストJr

    トーエイライト
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ジュニアサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
    寸法(縦×横)(cm)52×45
  • MECX型 京セラ

    MECX型

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
    寸法S(mm)6
  • Coromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930 サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930

    サンドビック
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...