カテゴリ

  • 農業機械(249)
  • 物流用品(188)
  • 制御機器(102)
  • 切削工具(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • メカニカル部品(57)
  • 自動車補修部品(53)
  • 事務用品(44)
  • 作業工具(41)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 機構部品(26)
  • 家電(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(20)
  • 作業服(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(10)
  • 安全用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-30」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5152セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
  • カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S30穴

    コクヨ(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 積載ステッカー数字シート Modes

    積載ステッカー数字シート

    Modes(7件のレビュー)
    339税込373
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    23,980税込26,378
    1箱(3000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 仕切カードA4S30穴 コクヨ

    仕切カードA4S30穴

    コクヨ
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バインダーとセットでお使い下さい。 サイズは、正規JIS規格寸法ではありません。
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)218紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール【スリムタイプ】

    岡田装飾金物
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面 ナカバヤシ

    インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1パック(30枚)
    当日出荷
    表・裏印刷できる、しっかりした厚手
    厚さ(mm)0.23寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)200印刷方式両面入数30枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0078セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)5.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0400セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
  • マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0957セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
  • マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0299セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.2
  • 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画

    木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小

    フセ企画
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
    材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー質量(g)39サイズ(mm)長さ191×先端+首長85
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0736セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0621セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ

    いけうち
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画

    曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小

    フセ企画
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル。首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm
    材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度)質量(g)36サイズ(mm)長さ208×先端+首長84
  • 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち

    広角山形扇形ノズル YYPシリーズ

    いけうち
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
    用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち

    狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.3
  • 空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1030、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • 山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
関連キーワード
...