カテゴリ

  • 農業機械(251)
  • 制御機器(221)
  • メカニカル部品(208)
  • 物流用品(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 切削工具(122)
  • 自動車補修部品(54)
  • 自動車純正部品(48)
  • 事務用品(48)
  • 作業工具(47)
  • 測定用品(42)
  • 機構部品(38)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 家電(34)
  • 作業服(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 電気材料(21)
  • 安全用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(12)
  • バイク部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 医療(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-30」の検索結果

関連キーワード
1,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • GASKET KIT A(AS)   061A1MC4S30 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1MC4S30

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5152セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
  • カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S30穴

    コクヨ(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 積載ステッカー数字シート Modes

    積載ステッカー数字シート

    Modes(7件のレビュー)
    339税込373
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    23,980税込26,378
    1箱(3000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 仕切カードA4S30穴 コクヨ

    仕切カードA4S30穴

    コクヨ
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バインダーとセットでお使い下さい。 サイズは、正規JIS規格寸法ではありません。
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)218紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール【スリムタイプ】

    岡田装飾金物
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面 ナカバヤシ

    インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1パック(30枚)
    当日出荷
    表・裏印刷できる、しっかりした厚手
    厚さ(mm)0.23寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)200印刷方式両面入数30枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
  • ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフブレード 30枚パック

    TOUGH BUILT
    1,098税込1,208
    1丁(30枚)
    当日出荷
    耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
    トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0078セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)5.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0400セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
  • マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0957セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
  • マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0299セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.2
  • 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画

    木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小

    フセ企画
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
    材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー質量(g)39サイズ(mm)長さ191×先端+首長85
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    499税込549
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • アルミフレーム System40 青木精密工業

    アルミフレーム System40

    青木精密工業
    839税込923
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0736セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0621セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • (33304)ソケット ホンダ

    (33304)ソケット

    ホンダ(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ

    いけうち
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
関連キーワード
...