カテゴリ
- 物流用品(142)
- 農業機械(24)
- 切削工具(21)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DNライティング(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KITO(キトー)(141)
- KSフィルター(5)
- KTC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(2)
- タンガロイ(15)
- ニッセイ(13)
- 富士電機(8)
- 日動工業(2)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 東洋技研(3)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4s-30l」の検索結果

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
リチウムイオンバッテリー AC10
バートル(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1色マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)欠品中産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ハンディ播っく
みのる産業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
バイオマスレジ袋
PackStyle(パックスタイル)¥379~税込¥417~1袋(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。 S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。材質HDPE(バイオPE配合)色乳白バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190159バイオマス配合率(%)30無料配布可否可
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500





縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
積水樹脂¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
組端子台
東洋技研¥439~税込¥483~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
LEDモジュール
DNライティング¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)
ヤマホ工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG1/4全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5