HKS
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L
高温高負荷下でも確実にエンジンを保護
純正指定グレード*w40グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP規格品
LSPI対応
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)140
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547970
52001-AK142
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください