カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)

「4t-30208」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンスイコロジクウケ BIGM(丸山製作所)エンスイコロジクウケBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格4T-30208部品名称エンスイコロジクウケ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB)図解NoSSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.4、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F610 リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.4、SSA-F600 台車 リヤデフ チェーンケース部品_No.3、SSA-F611 リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.3、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F600I リアアクスル(1)部品_No.5、SSA-F501 台車 リヤデフ部品_No.3、SSA-F615 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.4
ir2020-02g特集