カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「4tph」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ日東工器
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
プリンタオプション 200dpiヘッド BA704-TPH2-QM-S BA410T/BA420T兼用オプション 東芝テックプリンタオプション 200dpiヘッド BA704-TPH2-QM-S BA410T/BA420T兼用オプション東芝テック
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
【BA410T/BA420T兼用オプション】200dpiヘッド BA704-TPH2-QM-S
用途BA410T/BA420T兼用オプション、200dpiヘッド
ステンレスワイヤープレートフック TRUSCOステンレスワイヤープレートフックTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付TRUSCO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3質量(g)610先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCOハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付TRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
翌々日出荷から16日以内出荷
吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
iPhone 14 TPU META Perfect/ブラック レイ・アウトiPhone 14 TPU META Perfect/ブラックレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
特性ストラップホール付/耐衝撃ブラック材質熱可塑性ポリウレタン素材タイプケース型対応機種iPhone 14
iPhone 14 TPU META Perfect/ピンクゴールド レイ・アウトiPhone 14 TPU META Perfect/ピンクゴールドレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
iPhone 14 TPU META Perfect/ブルー レイ・アウトiPhone 14 TPU META Perfect/ブルーレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
特性ストラップホール付/耐衝撃対応機種iPhone 14ブルー材質熱可塑性ポリウレタン素材タイプケース型
iPhone 14 TPU META Perfect/シルバー レイ・アウトiPhone 14 TPU META Perfect/シルバーレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
AIR FILTER P HEX 125 4T P X9 500 487845 piaggio(ピアッジオグループ)AIR FILTER P HEX 125 4T P X9 500 487845piaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
NEW PLANT ELET P TYPH 125 4T '10 642480 piaggio(ピアッジオグループ)NEW PLANT ELET P TYPH 125 4T '10 642480piaggio(ピアッジオグループ)
98,980税込108,878
1個
31日以内出荷
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤMCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)ナベヤ
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応