カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 自転車部品(1)

「4x4-26311-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル スロットル 1 42X-26311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 1 42X-26311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブル ポンプ 4X4-26321-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ポンプ 4X4-26321-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4X4-26321-00
  • ケーブル スロットル 2 4X4-26312-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 2 4X4-26312-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4X4-26312-00
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ケ-ブル,スロツトル 2 5PG-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 2 5PG-26312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブル ブレーキ 4X4-26351-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 4X4-26351-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4X4-26351-00
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • ケーブル スタータ 1 4X4-26331-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スタータ 1 4X4-26331-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤーSET(スロットル用)

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    欠品中
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
    付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
  • ケーブル クラッチ 367-26335-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル クラッチ 367-26335-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ケーブル スロットル 2 3GW-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 2 3GW-26312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(NTB)AYJ-06-004
  • ケーブル スロットル 2 53R-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 2 53R-26312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3Y1-26312-00
  • アクセルワイヤー KITACO

    アクセルワイヤー

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブル ブレーキ 4X4-26341-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 4X4-26341-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4X4-26341-00
  • アクセルワイヤー(M)150L KITACO

    アクセルワイヤー(M)150L

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
  • アクセルワイヤー(M) KITACO

    アクセルワイヤー(M)

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)

    ケーブルエンドSET

    K-CON(キタコ)(27件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ