カテゴリ
- 制御機器(85)
- 電気材料(15)
- 自動車純正部品(15)
- 作業工具(8)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(83)
- ニッサン(15)
- ニチフ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ホーザン(5)
- 田村総業(5)
- CKD(3)
- KVK(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- 神戸製鋼(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ロジテック(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5.5-4n」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(50個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から61日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷から51日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ローラーカッター
ダーレー¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ツインシャフトでユニットが安定!きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッター。操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけ、天地両サイドどちらからでもカット出来ます。盤面印刷は方眼目盛りの他、mm目盛、A4規格サイズ、角度線入り。用途紙以外でもフィルムなども綺麗にカット出来ます。仕様マグネット付きスライドゲージ適合替刃650
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
シューズ収納 ベンチ 玄関収納
萩原(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷奥行き29cmのスリム設計なシューズ収納ベンチ。散らかりやすい玄関もこのシューズラックを取り入れることでスッキリ空間に早変わり。棚を調節することで高さのあるヒールやブーツなども収納することができ、スリッパ収納としても活躍します。また収納家具としてはもちろん、ベンチとして使うことも。足元にも手が届きやすく、脱ぎ履きもスムーズに行うことができます。シンプルで洗練されたデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、カラーも木目調の「ブラウン」「ナチュラル」から選べます。用途収納家具、収納ベンチとして仕様組立式材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
洋長3封筒 ハーフトーン ホワイト 100g 〒枠なし アラビア糊付
イムラ¥10,980税込¥12,0781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ホワイト 長3本体寸法(mm)235×120坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2
TOTO¥81,980税込¥90,1781セット4日以内出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:61 mm, 奥行き:119.4 mm 1554N2GY
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 119.4 mm。高さ = 61 mm。幅 = 119.4 mm。外形寸法 = 4.7 x 4.7 x 2.4インチ。範囲 = 1554。シリーズ = 1554RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ