カテゴリ

  • 作業工具(1,308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(991)
  • 制御機器(744)
  • パソコン/周辺機器(714)
  • 自動車純正部品(384)
  • ねじ・ボルト・釘(329)
  • 切削工具(305)
  • バイク部品(301)
  • 農業機械(300)
  • メカニカル部品(260)
  • 測定用品(170)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 機構部品(141)
  • 事務用品(138)
  • 介護用品(133)
  • トラック純正部品(119)
  • 配管・水廻り設備部材(115)
  • 空調・照明・電設資材(112)
  • 自動車補修部品(110)
  • 防犯用品(105)
  • 家電(102)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(101)
  • 防災用品(95)
  • バイク純正部品(93)
  • 電気材料(88)
  • 建築金物(73)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 電動工具(65)
  • 塗料(64)
  • 学童・教育用品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • カー用品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 安全用品(42)
  • バッテリー・電装(39)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 厨房用品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 梱包用品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 清掃用品(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 溶接用品(28)
  • 作業服(28)
  • 空圧工具(24)
  • 保管用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 医療(21)
  • 研磨材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 日用品(14)
  • 安全標識(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 縫製用品(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 自転車部品(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • テープ(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • エンジン工具(1)

「5/8 1/4」の検索結果

関連キーワード
8,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
  • フレアユニオン 1/4×5/8 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×5/8

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×5/8
  • カメラスタンド変換ネジ KC

    カメラスタンド変換ネジ

    KC(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
    材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
  • ねじ変換三脚アダプター(76953用) シンワ測定

    ねじ変換三脚アダプター(76953用)

    シンワ測定
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター材質アルミ質量(g)25取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)本体サイズ(mm)30×30×25
  • 三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ レーザーテクノロジー

    三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ

    レーザーテクノロジー
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚用アダプター

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
    外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ネジ変換アダプター ホーザン

    ネジ変換アダプター

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ

    1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター

    エツミ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
    材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
  • マイクスタンド変換ネジ KC

    マイクスタンド変換ネジ

    KC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
    材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
  • 変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機

    変換アダプタ W1/4″~M6P1

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
  • フレアユニオン1/4”フレアオス×5/8”フレアオス イチネンTASCO

    フレアユニオン1/4”フレアオス×5/8”フレアオス

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様配管接続用(フレアナット付)寸法(inch)1/4Fオス×5/8Fオス
  • 変換アダプター 千代田精機

    変換アダプター

    千代田精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
    幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
  • エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ

    エレベーター三脚 アルミ製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
    用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
  • 部品 アルミ自由金 シンワ測定

    部品 アルミ自由金

    シンワ測定
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • 純正SGカートリッジ リコー GC41 RICOH(リコー)

    純正SGカートリッジ リコー GC41

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーRICOHエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 035
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)

    足長コ型ボルトナット

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(1個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • 4 5/8X7 1/4 ソフトカバーブック 横開きタイプ RITR

    4 5/8X7 1/4 ソフトカバーブック 横開きタイプ

    RITR
    1,098税込1,208
    1冊ほか
    当日出荷
    紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
    質量(g)70種類メモパッド枚数64縦(mm)184横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0321
  • [1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA215AA
  • フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
    仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
  • バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉片面表示板 長角型

    ユニット(1件のレビュー)
    679税込747
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式
  • 皿立て プラスチック 福井金属工芸

    皿立て プラスチック

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
    材質プラスチック
  • クロスフィルタ マキタ

    クロスフィルタ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ。
  • UNC 1/4 x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-28A
  • 3 1/4X4 5/8 ミニステイプルノートブック RITR

    3 1/4X4 5/8 ミニステイプルノートブック

    RITR
    2,598税込2,858
    1セット(3冊)
    当日出荷
    紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。ホチキス留めタイプです。3冊セットです。
    質量(g)80タイプユニバーサル・12枚縦(mm)83横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0320
  • UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-60A
  • UNC 1/4 x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-28A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • ハチマン ウェイビー302 八幡化成

    ハチマン ウェイビー302

    八幡化成(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    スイングタイプのスリム型屑入れです。バス、トイレタリー、ドレッサー周りの小さなスペースで活躍します。ロングセラー商品。
    材質ポリプロピレンアイボリー形状角型サイズ(cm)幅11.4×奥行16.8×高さ23.5容量(L)2フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
  • 六角ロング 5/8インチ BONDHUS

    六角ロング 5/8インチ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
...