カテゴリ
- 自動車純正部品(388)
- 制御機器(196)
- 作業工具(179)
- 切削工具(155)
- 科学研究・開発用品(139)
- トラック用品・パーツ(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 農業機械(104)
- トラック純正部品(102)
- バイク部品(79)
- メカニカル部品(79)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 作業服(61)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 測定用品(53)
- 機構部品(48)
- 厨房用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 電動工具(35)
- バイク純正部品(33)
- 自動車補修部品(29)
- パソコン/周辺機器(29)
- 卓上消耗品(21)
- 電気材料(21)
- 家電(19)
- 学童・教育用品(18)
- オフィス家具(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 整備工具・収納(15)
- 建築金物(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 溶接用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- カー用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 防災用品(9)
- 医療(9)
- バッテリー・電装(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 介護用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗料(5)
- 研磨材(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 理美容(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- 事務用品(3)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- トヨタ(198)
- ERECTA(エレクター)(114)
- 雅(109)
- RS PRO(101)
- MAZDA(マツダ)(91)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- 三菱ふそう(71)
- SMC(69)
- エスコ(66)
- 三木プーリ(54)
- ミツビシ(54)
- 大阪魂(40)
- ジーベック(32)
- brembo(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- 日野自動車(27)
- 空調服(25)
- ホンダ(24)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- ブランドをもっと見る
「5/8-18」の検索結果

ロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メス
Aurora Bearing Company¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18メス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2778アズワン品番65-7968-58
ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.5インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2790アズワン品番65-7969-22
ロッド端 5/8-18オス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2769アズワン品番65-7968-54
ロッド端 5/8-18メス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard メス
Aurora Bearing Company¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18メス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2784アズワン品番65-7968-49
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:104083 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6518アズワン品番65-7970-86
ロッド端 5/8-18オス Alloy Steel ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.62インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2759アズワン品番65-7968-19
ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス
Aurora Bearing Company¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.5インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2798アズワン品番65-7969-24
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6531アズワン品番65-7967-58
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6525アズワン品番65-7968-90
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑性の 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 :仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:104083 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6511アズワン品番65-7970-69
足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(1個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
オールステンレススナップロック
IDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401バンド幅(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドスーパージョイントX
コニシ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500g×6本)当日出荷から7日以内出荷フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修危険物の類別非危険物
ロングハンドルブラシ(ハード)
高砂¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
...




![5/8"-18 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592072-180222-02.jpg)
![5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591826-180222-02.jpg)



























![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)