2,095件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)99 内径×外径(Φmm)68×53 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

寸法(mm)31×24×280(H) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり 雷ガードあり
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

1242600 長5頭口(換)(G1/4) 永田製作所 動画あり
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)510 質量(g)138 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.8[1.5]
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

円形状に広範囲を散布(ノズル5つ)
用途一般 吐出量1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
826 税込909
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機USB充電器5口
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5 本体質量(g)約320 プラグ180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

永田製作所丸5頭口(換)(G1/4)
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108 内径×外径(Φmm)78×63 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台(1台)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット
199,800 税込219,780
91日以内出荷

仕様【5口】GL14×1+NS14/23×3+Rodaviss24×1 容量(mL)250 コード254420 アズワン品番65-0579-56
1個
91,980 税込101,178
91日以内出荷

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。 材質未晒クラフト紙+PEコーティング 商品タイプ本体
1パック(25個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1242100 長5頭口(角)(G1/4) 永田製作所 動画あり
永田製作所長5頭口(角)(G1/4)
全長(mm)514 質量(g)141 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1パック(25個)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)88 外径(Φmm)60 噴出量(L/min)2.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷

DMやチラシが引き立つ! 引き立つ色数豊富なカラーペーパー! 厚口のタイプは両面印刷に適したの紙質です。 両面チラシや各種資料作成に!
紙厚(mm)0.1 材質色上質紙
1袋(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。 仕様電子レンジOK、オーブン使用不可 材質晒クラフト紙+PPコーティング 商品タイプ本体
1パック(25個)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162 質量(g)320 吐出量7.1/1.0(L/MPa) 全長(cm)101
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

書類の表紙等に最適な厚み! DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー! 案内状、回覧用紙、両面印刷資料などにも!
紙厚(mm)0.14 材質色上質紙
1パック(50枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約172 質量(g)340 吐出量10.9/1.5(L/MPa) 全長(cm)128
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷