ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ爪で強力にワークをクランプします。
口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。
最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。
最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。
低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。
焼き入れボディが高い耐久性を実現。
1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。
±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75
高さ(mm)ボデー:42
最大締付力(kN)20
最大許容トルク(N・m)100
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
最大締付力(kN)12(推奨)
全幅(mm)80
全高(mm)65
口幅(mm)50
口深(mm)4・12・20
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全幅(mm)90
全高(mm)65
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口深(mm)4・10・27
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440
全長(mm)230
質量(kg)9.3
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
寸法A(mm)230
寸法S(mm)45
寸法D(mm)48
寸法E(mm)30
表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)
寸法B(mm)126
寸法C(mm)125
寸法T(mm)125
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)249.2
寸法Y(mm)5
寸法M(mm)90
寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3
寸法O(mm)M10
寸法I(mm)M6
寸法J(mm)32
寸法G(mm)27
寸法K(mm)10
寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6
寸法V(mm)32
トルク(N・m)120
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
寸法x(mm)16
寸法AC(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
寸法F-1(mm)0~132
寸法F-2(mm)7~139
寸法F-3(mm)83~205
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6047
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)240
質量(kg)5.8
全幅(mm)90
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)10~216
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口開き(mm)216
口深(mm)4・10・27
アズワン品番64-8540-31
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。
必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6042
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)120
質量(kg)2.6
全幅(mm)80
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)6~94
最大締付力(kN)12(推奨)
口幅(mm)50
口開き(mm)94
口深(mm)4・12・20
アズワン品番64-8540-25
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本
移動距離(mm)(中心)±5
口幅(mm)102
適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
標準ガイドブロック幅(mm)18
5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。
嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。
切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。
本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250
質量(kg)7.8
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
1個
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類リードバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法F(mm)30
寸法G(mm)5
寸法H(mm)14
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法K(mm)27
寸法L(mm)25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類精密バイス
最大口開き(mm)103
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AJ
1個
¥141,000
税込¥155,100
翌日出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
多種多様なワークに対応
口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。
ロックタイト浮上り防止機構
半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式
2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127
付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本
幅(mm)【標準ガイドブロック】18
全長(mm)596
質量(kg)43
適合T溝幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種LT5AU全機種
セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1
質量(kg)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種
セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個
質量(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ
セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
全幅(mm)125
全高(mm)89
最大締付力(kN)32(推奨)
口幅(mm)123
ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。
対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。
ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)
適合バイス幅(mm)75以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製
アズワン品番65-2137-22
1個
¥277,900
税込¥305,690
当日出荷
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WD-V3
寸法(mm)54×54×16
インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C
内蔵RAM【PS】8MB
メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ