カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,033)
  • 自動車純正部品(4,135)
  • 制御機器(2,083)
  • バイク純正部品(556)
  • メカニカル部品(386)
  • 農業機械(327)
  • 油圧機器・油圧ホース(257)
  • 測定用品(222)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • 自動車補修部品(146)
  • トラック純正部品(107)
  • 電気材料(95)
  • 建築金物(86)
  • 保管用品(80)
  • 機構部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • バイク部品(76)
  • 事務用品(68)
  • 切削工具(66)
  • 物流用品(58)
  • 家電(54)
  • 作業工具(51)
  • 照明(42)
  • 防災用品(42)
  • 空調・電設資材(41)
  • 整備工具・収納(35)
  • 学童・教育用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 電動工具(31)
  • 溶接用品(29)
  • オフィス家具(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 防犯用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 日用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全用品(11)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 空圧工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「50-1a」の検索結果

16,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
PA.CARB,PF50(01A) ホンダPA.CARB,PF50(01A)ホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
MIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 STMIWA
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 STMIWA
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 STMIWA
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 STMIWA
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
HEATER ASSY.GRIP  08T50EWAAS1A ホンダHEATER ASSY.GRIP 08T50EWAAS1Aホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成(22件のレビュー)
10,900税込11,990
1ケース(100枚×20袋)
当日出荷から10日以内出荷
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
919税込1,011
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニットJIS規格安全標識(エコユニボード)ユニット(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
TEFL SCREW M6x50 1A000349 piaggio(ピアッジオグループ)TEFL SCREW M6x50 1A000349piaggio(ピアッジオグループ)
239税込263
1袋(10個)
31日以内出荷
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
メッシュ腕章 ユニットメッシュ腕章ユニット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量で風通し良好
取付方式マジックテープ、上部安全ピン材質ナイロンメッシュ質量(g)14寸法(縦×横)(mm)90×390
空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
AS.CARB,C50(P01A) ホンダAS.CARB,C50(P01A)ホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
低圧進相コンデンサ ニチコン低圧進相コンデンサニチコン
70,980税込78,078
1個
当日出荷から翌日出荷
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
ノート ナカバヤシノートナカバヤシ(4件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷から5日以内出荷
伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザインのノートです。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
製本糸綴じ
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
スイングロジカルノート ナカバヤシスイングロジカルノートナカバヤシ(5件のレビュー)
168税込185
1冊
当日出荷から12日以内出荷
記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。紙質上質紙
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
無災害記録表 ユニット無災害記録表ユニット
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCOステンレスカットチェーン(チェンアイ付)TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
折りたたみパレットカー ヨドノ折りたたみパレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
62税込68
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ランナー ヒナカ(旧:日中製作所)ランナーヒナカ(旧:日中製作所)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。耐荷重:30kg/ヶ。
材質ステンレス
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
...