カテゴリ

  • 制御機器(826)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(751)
  • 農業機械(128)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 切削工具(84)
  • 物流用品(77)
  • 測定用品(69)
  • メカニカル部品(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 作業工具(49)
  • バイク部品(47)
  • 防災用品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 家電(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 研磨材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • カー用品(6)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-3a」の検索結果

2,803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • TYPE-Cケーブル50cm 3A Gigastone

    TYPE-Cケーブル50cm 3A

    Gigastone
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • メッシュ腕章 ユニット

    メッシュ腕章

    ユニット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量で風通し良好
    材質ナイロンメッシュ質量(g)14取付方式マジックテープ、上部安全ピン寸法(縦×横)(mm)90×390
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒
    529税込582
    1セット(100本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
    用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
  • カタログケース クルーズ

    カタログケース

    クルーズ(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
    付属品ディバイダー(仕切り板)材質ポリスチレン
  • MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) MT(森山鉄工)

    MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

    MT(森山鉄工)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
  • メスシリンダー KIJIMA(キジマ)

    メスシリンダー

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    10,125税込11,138
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 クラレ

    超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚

    クラレ
    36,980税込40,678
    1ケース(16袋)
    当日出荷
    極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
    用途ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。 スクリーン印刷版のペースト拭き取り。 鏡面に付着した油膜などの拭き取り。その他クリーンパックなしトラスコ品番700-7266材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)シートサイズ(mm)330×340包装形態袋入り縦(mm)330横(mm)340入数75枚 / 16袋
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • 空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
  • ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCO

    ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • オレンズ 0.3 ぺんてる(アストラム)

    オレンズ 0.3

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
    材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ミニクリーンBOX ユニット

    ミニクリーンBOX

    ユニット
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    現場で使用する簡易清掃用具置場です。竹ぼうき6本・ほうき数本・チリトリ2個・消火器1本を収納できます。
    仕様【標識部】責任者名書込み式トラスコ品番113-9632材質本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、チリトリフック除く)
  • MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工

    MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

    森山鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
  • 基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1パック(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    金メッキタイプ
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 器械台逆盆式 松吉医科器械

    器械台逆盆式

    松吉医科器械
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500
  • ラミネートフィルム250-50/A3 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム250-50/A3

    ナカバヤシ
    8,198税込9,018
    1冊
    3日以内出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ材質PET、PE、EVAフィルムサイズ(W×H)(mm)303×426フィルム厚さ(μm)250
  • Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通) MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通)

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!
    全長(mm)132ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • ローラフォロア NATV形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロア NATV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ A-Gas Japan

    スクレーパ

    A-Gas Japan
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)150対応材質銅・鉄・アルミ・樹脂
  • ロジカル・Tライン ナカバヤシ

    ロジカル・Tライン

    ナカバヤシ
    209税込230
    1冊
    3日以内出荷
    照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。
    材質本文:プライム用紙坪量(g/m2)75材質(表紙)クラフトボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス
  • ガス調整器 パナソニックコネクト

    ガス調整器

    パナソニックコネクト
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • MIG調整器 50リットル パナソニックコネクト

    MIG調整器 50リットル

    パナソニックコネクト
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • VGAケーブル ATEN

    VGAケーブル

    ATEN(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品。インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ。シールド材質:ALマイラーテープ。ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です
    材質(銅線)スズメッキ銅コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • C5503AANAD ARCOLECTRIC

    C5503AANAD

    ARCOLECTRIC
    489税込538
    1個
    当日出荷
...