カテゴリ

  • 自動車純正部品(273)
  • バイク純正部品(100)
  • 農業機械(95)
  • バイク部品(94)
  • 制御機器(83)
  • 切削工具(76)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • トラック純正部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 厨房用品(36)
  • 卓上消耗品(24)
  • 作業工具(24)
  • エンジン工具(20)
  • 機構部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 電動工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(7)
  • 医療(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「50-601」の検索結果

1,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インクパープルエクストラ ニトリルグローブハリヤード・ヘルスケア・インク(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
撹拌シャフト アズワン撹拌シャフトアズワン(1件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
風船棒 ヤマネ風船棒ヤマネ
649税込714
1パック(100本×1パック)
当日出荷
イベントの販促品としてよく使われる風船のプレゼントに!手軽で大人気です。風船棒のカラーは100本単位のおまかせ単色セットになります!
サイズ(cm)20適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定入数(本)100
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
9,890税込10,879
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸) イチグチBSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)イチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
(90105)BOLT, WASHER BA トヨタ(90105)BOLT, WASHER BAトヨタ(5件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
シートピン レバー式 サギサカ(SAGISAKA)シートピン レバー式サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60CP
Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EIBimecc 外径Φ75ハブリングKYO-EI(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75高さ(mm)10
ダイヤモンドペースト(油溶性) 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンドペースト(油溶性)旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(5g)
当日出荷
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
ステンレスふるい 150Φ×60 サンポーステンレスふるい 150Φ×60サンポー(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガイドレール ケルガイドレールケル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー仕様RoHS対応適合(ラック)RK使用温度範囲(℃)-40~+80規格RoHS対応取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業ボードンレックス 0.025 4穴福助工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(100枚×10袋)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1面
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
PTFE中空ボール コクゴPTFE中空ボールコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラークパープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入)キンバリークラーク
3,698税込4,068
1箱(50枚)
翌々日出荷
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NS瓜生製作
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
フードボックス ホワイト ERECTA(エレクター)フードボックス ホワイトERECTA(エレクター)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。 食品の衛生保管に最適です。 自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。 FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。 HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理材質ポリエチレン形状角形ホワイト耐用温度(℃)-29~59
ユニラバーゴム印 マーキングマンユニラバーゴム印マーキングマン
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック(漢字)太ゴシックRoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印セルフインカーストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスピンセット サンダイヤステンレスピンセットサンダイヤ(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特厚ホイールブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)特厚ホイールブラシ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
彫刻刀 カマクラ型(極浅丸) 三木章彫刻刀 カマクラ型(極浅丸)三木章
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
刃型カマクラ型(極浅丸)
クラッチオペレーティングシリンダー 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダー制研化学工業(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダーからの力を受けてクラッチを切る部品です。
PC-301 ホワイティココット (カフェ) 天満紙器PC-301 ホワイティココット (カフェ)天満紙器
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
サイズ(mm)65×65×30
ナット ウイング(1K5) 90175-06013 YAMAHA(ヤマハ)ナット ウイング(1K5) 90175-06013YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
(21506)マウンティング ラバー ニッサン(21506)マウンティング ラバーニッサン(11件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
オイルシール 6X34X10 09285-06011 スズキオイルシール 6X34X10 09285-06011スズキ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(560個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール 09285-06015 スズキオイルシール 09285-06015スズキ
639税込703
1個
当日出荷
...