カテゴリ
- 自動車純正部品(25)
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク純正部品(7)
- メカニカル部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(16)
- SMC(10)
- U-KANAYA(8)
- 新ダイワ(6)
- 内外電機(6)
- 河村電器産業(6)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(5)
- ニッサン(5)
- サンワダイレクト(5)
- Canon(4)
- 東京スクリーン(4)
- オイレス工業(3)
- イマオコーポレーション(2)
- グーリング(2)
- ダイハツ(2)
- サンポー(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コノエ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50-6030」の検索結果

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ASコンクリートスペーサー サイコロ
アートスペース¥1,098税込¥1,2081箱(12個)翌々日出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ハニカムキャタライザー
OUTEX(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1寸法精度外筒外径:±0.05mmセル数(個/25mm)300
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
グーリング¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
超硬キーシ-ドカッター
協和精工¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
盤用キャビネット BX 50シリーズ
河村電器産業¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から13日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付