カテゴリ
- メカニカル部品(3,187)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,264)
- 物流用品(1,552)
- 切削工具(1,374)
- 空調・照明・電設資材(1,228)
- 科学研究・開発用品(741)
- 機構部品(638)
- 研磨材(615)
- 配管・水廻り設備部材(560)
- 作業工具(457)
- 測定用品(426)
- 厨房用品(413)
- 建築金物(358)
- ねじ・ボルト・釘(318)
- 卓上消耗品(306)
- 電気材料(298)
- 制御機器(288)
- FA担当者のオススメ新商品(241)
- バイク部品(234)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(184)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- 医療(154)
- 店舗什器・備品(146)
- ポンプ・送風機・電熱機器(133)
- 学童・教育用品(122)
- 電動工具(98)
- オフィス家具(95)
- 農業・園芸資材(90)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 塗装・養生・内装用品(83)
- 農業機械(80)
- 清掃用品(77)
- 安全用品(72)
- 家電(72)
- 溶接用品(64)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(63)
- 梱包用品(58)
- 事務用品(55)
- 空圧工具(51)
- 安全標識(47)
- 自動車補修部品(47)
- 住設機器(42)
- 整備工具・収納(38)
- 建材・エクステリア(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- 接着剤・補修材(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- トラック用品・パーツ(26)
- カー用品(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 防災用品(19)
- 洗車・清掃(19)
- 安全保護具(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 鈑金・塗装(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 救急・衛生(16)
- 保管用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 介護用品(14)
- 縫製用品(14)
- ヘルスケア(12)
- 防犯用品(11)
- テープ(10)
- 日用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 自転車部品(8)
- 農具(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- タイヤ・足回り(5)
- エンジン工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(100)
- CKD(373)
- KANA(片山チエン)(692)
- KHK(小原歯車工業)(185)
- NACHI(不二越)(226)
- NSK(日本精工)(160)
- NTN(エヌティーエヌ)(529)
- Panasonic(パナソニック)(504)
- ParkerTAIYO(184)
- PISCO(ピスコ)(130)
- TRUSCO(278)
- アズワン(142)
- エスコ(331)
- エム・あい(133)
- コガネイ(1,383)
- ハンマーキャスター(369)
- ユーエイキャスター(248)
- 大阪魂(274)
- 岩田製作所(149)
- 旭精工(130)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「50φ」の検索結果

50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター
サンフレックス(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
樹脂ブラシ取付パッド50Φ
長輝ライトテック¥699税込¥7691セット当日出荷長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
50Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.25
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本欠品中回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781組翌々日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
水抜きホース 50Φ(筋入り)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1組翌々日出荷から3日以内出荷筋入りのホースになります用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用するセット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径50Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
小型真空計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
換気用アルミダクト50Φ
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
小型真空計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番137-4987材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4呼称AT R1/4×50×-0.1MPa測定流体油、水最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から15日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
スリットホイル 50Φ
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02743007-260821-02.jpg)
エクセルレッグ本体パイプセット50Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質スチール色クローム穴径(Φmm)ビス:Φ7皿 Φ4穴ねじピッチ(mm)1.5パイプ寸法(mm)丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)700呼び径(ねじ)M10
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径50Φmm
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ50×20mm
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ネオキャスターナイロン 黒 50Φ プレートタイプ
ホリエ金物¥499税込¥5491個5日以内出荷車輪がオールナイロンの仕様です。仕様ストップ付き材質プレート:鋼(三価クロメート) / 本体:ナイロン(黒) / 車輪:ナイロン(黒)耐荷重(kg)40![エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68450886-251201-02.jpg)
エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷材質スチール寸法丸パイプ:50.8Φ×1.6tサイズ(mm)800呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
...






























![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02743007-260821-02.jpg)






![エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68450886-251201-02.jpg)