カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,527)
  • メカニカル部品(4,385)
  • 空調・照明・電設資材(2,266)
  • 科学研究・開発用品(2,099)
  • 物流用品(2,076)
  • 切削工具(1,541)
  • 機構部品(1,103)
  • オフィス家具(1,032)
  • 油圧機器・油圧ホース(722)
  • 測定用品(703)
  • 研磨材(673)
  • 配管・水廻り設備部材(659)
  • 作業工具(595)
  • 厨房用品(585)
  • 卓上消耗品(413)
  • 医療(393)
  • 制御機器(392)
  • 建築金物(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(367)
  • ねじ・ボルト・釘(359)
  • 電気材料(354)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(314)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(250)
  • バイク部品(235)
  • 店舗什器・備品(224)
  • 学童・教育用品(180)
  • 農業・園芸資材(144)
  • 安全用品(125)
  • 電動工具(119)
  • 建材・エクステリア(117)
  • 梱包用品(105)
  • 保管用品(103)
  • 清掃用品(102)
  • 農業機械(99)
  • 安全標識(98)
  • 家電(95)
  • 溶接用品(88)
  • 船舶用品・漁業資材(88)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 空圧工具(75)
  • クリーンルーム用品(74)
  • 事務用品(70)
  • 自動車補修部品(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(65)
  • 介護用品(52)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 整備工具・収納(45)
  • 住設機器(43)
  • 防災用品(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 救急・衛生(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 縫製用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 測定関連サービス(27)
  • カー用品(27)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ヘルスケア(22)
  • 安全保護具(21)
  • 洗車・清掃(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • テープ(13)
  • 日用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 防犯用品(10)
  • 農具(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「50φ」の検索結果

41,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一般的な50mm砥石が使用できます。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • 樹脂ブラシ取付パッド50Φ 長輝ライトテック

    樹脂ブラシ取付パッド50Φ

    長輝ライトテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
  • 小型圧力計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

    右下精器製造
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
  • 50Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    50Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.25
  • 軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線) サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質ステン線形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.3
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • ホース継手 50Φ用 八興

    ホース継手 50Φ用

    八興(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

    長野計器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
  • シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水抜きホース 50Φ(筋入り) 信和自動車工業

    水抜きホース 50Φ(筋入り)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    筋入りのホースになります
    用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用するセット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
  • シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径50Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径50Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径50Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径50Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)

    マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
  • エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ

    右下精器製造
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
  • スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 小型真空計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造

    小型真空計 D型 G1/4B 50Φ

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気用アルミダクト50Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト50Φ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
  • サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 50Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    スタンダードでシンプルなキャスター。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。軽荷重用。
    形状自在車許容荷重(kg)38車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 止水弁セット 50Φ マサル工業

    止水弁セット 50Φ

    マサル工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
  • ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪

    TMEHジャパン
    772税込849
    1個
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型真空計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造

    小型真空計 A型 R1/4 50Φ

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番137-4987材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4呼称AT R1/4×50×-0.1MPa測定流体油、水最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質真鍮 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質真鍮

    岩田製作所
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径50Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径50Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 50Φ スーパーファンネル KITACO

    50Φ スーパーファンネル

    KITACO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    PWKΦ28M専用に設計され、優れた吸気率を実現します。
    主な適合車種ケーヒンPWKΦ28M
  • こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • スリットホイル   50Φ サンフレックス

    スリットホイル 50Φ

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
...