101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)十字金具
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプノーマルタイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)大型50角パイプNO枠用目隠しボード
ジェット・イノウエ製50角パイプ大型ナンバープレート枠(501117)専用の目隠し板です。ナンバープレートやナンバーアンドン等を取り付けた際に生じる隙間を隠すステンレス製のボードです。
用途外装パーツ 仕様ナンバー枠:501117 適合大型 材質SUS304 タイプ鏡面 板厚(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)242×475
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2本)
15,900 税込17,490
翌日出荷

軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場 トラスコ品番818-8807 材質軟質PVC 幅(mm)70 全長(mm)200 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)65 間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

TD-5050 パレット飛び出し防止金具 だるま 天龍産業 動画あり
飛び出し防止 パレットストレージ アンチバック 逃げる時間 ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み リフト作業が、ストレス・フリー 簡単!!はめるだけで装着 安全対策商品 取付が簡単 警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付 質量(g)約750 間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当 消費電力(W)240 ±5 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP66 色温度(K)5000 調光方式× 電球の種類LED
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)50角
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
479 税込527
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
1個
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.28 ブラック 適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷