カテゴリ

  • 店舗什器・備品(52)
    • コインケース/コインカウンター(28)
  • 家電(7)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
    • アルカリ乾電池(単4形)(1)
  • 日用品(2)
    • ボックスティッシュ(1)
  • 清掃用品(1)
    • 中古布ウエス(1)
  • 事務用品(6)
    • その他卓上商品(2)
  • 研磨材(3)
    • ドレッサー(1)
    • ハンディタイプ(1)
  • 制御機器(23)
  • 理美容(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500円」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインケース ナカバヤシコインケースナカバヤシ(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コインケースダブル 500円用 オープン工業コインケースダブル 500円用オープン工業
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。 角型なので取扱や収納にとても便利です。
種類500円硬貨材質PP半透明・赤質量(g)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×30
コインカウンター エンゲルス ver.1 エンゲルスコインカウンター エンゲルス ver.1エンゲルス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!使いやすさを追求したレジ脇の定番!1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。材質再生樹脂質量(kg)0.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70TKG品番9-2588-0801TKG品番(2017)6-2379-0401
コインケース オープン工業コインケースオープン工業(9件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
1ケースに50枚収納可能(10枚ごとに仕切り)
材質PP
コインケース オープン工業コインケースオープン工業(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300質量(g)135仕様抗菌加工トラスコ品番433-3390材質(本体)PP
キャッシュキャリーケース ナカバヤシキャッシュキャリーケースナカバヤシ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.55本体質量(g)約295内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66材質(トレー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)ドレッサーホルダPICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
ティシュー モノタロウティシューモノタロウ(1721件のレビュー)
379税込417
1パック(200組×5箱)ほか
当日出荷
パルプ100%の日本製でこの価格。 蛍光染料は使用していません。
箱入数5材質パルプ100%寸法(mm)180×215
コインター 単品 友屋コインター 単品友屋(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(298件のレビュー)
349税込384
1パック(10本)ほか
当日出荷
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
アルカリ乾電池 単3 モノタロウアルカリ乾電池 単3モノタロウ(2582件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
得々ペーパーセット 千吉得々ペーパーセット千吉
499税込549
1セット(30枚)
当日出荷
30枚セットでたっぷり使えてお得です。使いやすいサイズにカットしてあります。
用途工作・日曜大工・サビおとしなど。内容細目10枚・中目10枚・荒目10枚
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地モノタロウ(1702件のレビュー)
569税込626
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
アルカリ乾電池 単4 モノタロウアルカリ乾電池 単4モノタロウ(1840件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機シャープ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック卓上試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付シンワ測定(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
HDステンレスペットボトルホルダー CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。 サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。 持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプEIGERTOOL(アイガーツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッド レイニーメタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーメタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライモバイルバッテリー_25000mAhPD100Wサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
方眼模造紙 スマートバリュー方眼模造紙スマートバリュー
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。
寸法(縦×横)(mm)788×1091マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所)
シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーストップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
セラミックポイント 松風セラミックポイント松風(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
79,800税込87,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)