カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 研磨材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000番台」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5200番台NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
形状円筒穴形
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(748件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)万能耐水ペーパーセットNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
499税込549
1セット(36枚)
当日出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バフレックスブラック(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレックスブラック(ディスク)KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能ですP3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
超精密研磨フィルム FUJI STAR(三共理化学)超精密研磨フィルムFUJI STAR(三共理化学)(45件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上 シャプトンシャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上シャプトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来の仕上げ砥にありがちなツルツル感がなく、くいつきが良く研磨力の優れた、仕上げ砥石。
粒度5000エンジ
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコールゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セットマイコール
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から3日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
フッキット トライザクト フィニッシングシート 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングシート3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(15枚)
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
シャプトンセラミック砥石 (台付) #2000 中仕上 シャプトンシャプトンセラミック砥石 (台付) #2000 中仕上シャプトン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
中研ぎも仕上げ研ぎも兼ねられる、手間いらず時間いらずの、中砥石。
粒度2000グリーン
フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(15枚)ほか
当日出荷から34日以内出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受NACHI(不二越)
399税込439
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 5200形 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200形NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)9050基本定格荷重Cr(N)14600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:56~300、Rod:236寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mmAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6
AMD B650 ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 対応MSI(エムエスアイ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ゲストレシーバー ZERO 受信機 マイコールゲストレシーバー ZERO 受信機マイコール
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
ゲストレシーバー ZERO 送信機&充電器 マイコールゲストレシーバー ZERO 送信機&充電器マイコール
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)ディスプレイ3窓 FND番号方式充電時間(時間)約5(最大10台)アンテナロッドアンテナ(外部)送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
ゲストレシーバー ZERO 充電器 マイコールゲストレシーバー ZERO 充電器マイコール
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36充電時間(時間)約5(最大10台)
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応MSI(エムエスアイ)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラックAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。
仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応MSI(エムエスアイ)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
ステンレスボールベアリング Avail(アベイル)ステンレスボールベアリングAvail(アベイル)
779税込857
1個
7日以内出荷
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
セラミックボールベアリング Avail(アベイル)セラミックボールベアリングAvail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
海水域で使用しても全く錆びる心配のない、オールセラミック製のベアリングです。ベイトリールのスプール軸受けによく使われている3サイズをご用意しました。両面ともにシールドのないオープンタイプです。防錆機能以外では特に性能、精度が高いわけではありませんが、シーバスやライトソルト、カゴ釣りといったソルトベイトキャスティングにいかがでしょうか。
質量(g)1.1
ステンレスボールベアリング オープン型 Avail(アベイル)ステンレスボールベアリング オープン型Avail(アベイル)
779税込857
1個
7日以内出荷
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
厚さ4