カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5006t」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル

    日本モレックス(molex)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ピッチ(mm)4.8
  • 台付シングルレバー式混合栓 KVK

    台付シングルレバー式混合栓

    KVK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • カラビナ付きアダプターストラップ KNIPEX(クニペックス)

    カラビナ付きアダプターストラップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330色青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
  • 台付シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK

    台付シングルレバー式シャワー付混合栓

    KVK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • VXR Series(VXR2150~) SMC

    VXR Series(VXR2150~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • 台付シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK

    台付シングルレバー式混合栓(eレバー)

    KVK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • V Series(VPA4150) SMC

    V Series(VPA4150)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
  • (45006)シールキット ホンダ

    (45006)シールキット

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • Dr.Earthエプロン ワコウ
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    Dr.Earthエプロン

    ワコウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷
    繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。
    材質ポリエステル100%ツイル(綾織物)質量(g)94幅(cm)69前丈(cm)83
  • 鱧と車海老のしゃぶしゃぶセット 凍眠市場

    鱧と車海老のしゃぶしゃぶセット

    凍眠市場
    ¥5,000税込¥5,400
    1セット(180g)
    9日以内出荷
    セット内容5尾
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3358アズワン品番65-7611-59
  • ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9948アズワン品番65-7544-62
  • V Series(VPA4350) SMC

    V Series(VPA4350)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(200個)
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60° イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VXP2150) SMC

    V Series(VXP2150)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • V Series(VXZ2350) SMC

    V Series(VXZ2350)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
  • V Series(VXD2150) SMC

    V Series(VXD2150)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VXR2150) SMC

    V Series(VXR2150)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • VO315 SMC

    VO315

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    マニホールド用バルブ
    ボディ形式マニホールド用
  • V Series(VPA4250) SMC

    V Series(VPA4250)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
  • RETAINER,6T(BRACK    45112MN5006 ホンダ

    RETAINER,6T(BRACK 45112MN5006

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ azbil(旧:山武)

    小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    40日以内出荷から61日以内出荷
    ●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。
    用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
  • 吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK

    吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)

    KVK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
    仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
    仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング (9S9T) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S9T)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ベアリング ピニオン (9S) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ピニオン (9S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷