124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャズ オリンパス鍋掛け計量カップ 500cc
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。 内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂 容量(mL)500 間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113 耐熱温度(℃)-20~90 TKG品番9-0510-0201 TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
700 税込770
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 材質(キャップ)PE 色(キャップ)
1箱(10本)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個 種別フィルター付 材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮 接続口径1/4インチ(本体一体型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
当日出荷


給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番793-1107 セット内容標準電池:アルカリ電池 質量(g)800 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

用途短期間の保存用に セット内容容器、フタ 目盛なし 材質(フタ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20セット)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)3 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番132-7225 高さ(mm)261 質量(g)1.3 取付ねじ3/8インチPT 幅(Φmm)92 防塵防水性能IP54 環境温度範囲(℃)-15~60 危険物の類別非危険物 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)5 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)215×160×240
1個
5,600 税込6,160
当日出荷


ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
RoHS
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)4 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC
浸透潤滑油スプレー
用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする 容器仕様 形態エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性凍結浸透潤滑 材質規格ピメント 危険物の性状水溶性
1缶(500cc)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC
用途周動する部分にドライ潤滑に 容器仕様 形態エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性乾性被膜潤滑 材質規格フッ素樹脂 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
1箱(12本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

友和容器
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
透明 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
5日以内出荷

1箱(50本)
9,698 税込10,668
9日以内出荷

1箱(50本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)