カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,250)
  • メカニカル部品(1,181)
  • バイク部品(1,052)
  • 制御機器(714)
  • 農業機械(462)
  • 油圧機器・油圧ホース(336)
  • FA担当者のオススメ新商品(331)
  • 科学研究・開発用品(294)
  • 空調・照明・電設資材(239)
  • バイク純正部品(161)
  • 切削工具(126)
  • 自動車純正部品(118)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 測定用品(95)
  • 電動工具(80)
  • 機構部品(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 建築金物(43)
  • 研磨材(37)
  • 電気材料(36)
  • 作業工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空圧工具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 医療(20)
  • 清掃用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • カー用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 家電(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 梱包用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 介護用品(11)
  • 作業服(11)
  • 保管用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 安全保護具(9)
  • 防災用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 住設機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「500r」の検索結果

7,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R500R

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
    材質(本体)質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 500R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 500R J

    ARCOL(OHMITE)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチR500R LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチR500R

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    扉側に一体型のストライカーを設けることにより、ストライカーの取り付けの手間、位置合わせの手間が無くなりました。
    その他引張力:6.5(N/kgf)トラスコ品番132-5702全長(mm)40押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS01A500R0FE12 VISHAY

    RS01A500R0FE12

    VISHAY
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS

    充電式パネルライト大【PL-500R】

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフック仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンドスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • HS50 500R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 500R F

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 500R F ARCOL(OHMITE)

    HS25 500R F

    ARCOL(OHMITE)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS中型カーブレール500R スワロン

    SUS中型カーブレール500R

    スワロン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    防炎配合の糸入ビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
    トラスコ品番126-7850材質ステンレス長さ(mm)800×800幅(mm)30質量(kg)0.8シルバー高さ(mm)23
  • 大型アルミカーブレール500R スワロン

    大型アルミカーブレール500R

    スワロン
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ストリップドアーシートAタイプ100W用ハンガーSUS。
    トラスコ品番126-9345材質アルミ長さ(mm)800×800幅(mm)40質量(kg)1シルバー高さ(mm)37
  • (S500R)BRACKET ASSY 日野自動車

    (S500R)BRACKET ASSY

    日野自動車
    33,396税込36,736
    1個
    10日以内出荷
  • 800x800mm/500R カーブレール(スティール製) エスコ

    800x800mm/500R カーブレール(スティール製)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970FD-5
  • 800x800mm/500R カーブレール(アルミ製) エスコ

    800x800mm/500R カーブレール(アルミ製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970FC-5
  • LAN工具 圧着工具 ( HT-500R ) 関西通信電線

    LAN工具 圧着工具 ( HT-500R )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) エスコ

    800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970FM-5
  • リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用 SIBATA(柴田科学)

    リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500RD型のリークチェックをおこなう際に使用する丸形専用のゴム板です。
    用途HV-500R/-500RD用
  • 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スティール) エスコ

    30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スティール)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970ED-5
  • 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ) エスコ

    30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EC-5
  • レクト40 スチール カーブ(500R) ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト40 スチール カーブ(500R)

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)800×800質量(kg)1.4
  • レクト40 アルミ カーブ(500R) ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト40 アルミ カーブ(500R)

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    9日以内出荷
    材質アルミ寸法(mm)910×910質量(kg)1.1板厚(mm)1.6
  • EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    EVS-HD0500R HDMIケーブル EVS-R シルバー [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
    シルバーケーブル長(m)5ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500R SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500R

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12

    VISHAY
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
    抵抗 = 500Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500R SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500R

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-500R SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-500R

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    249税込274
    1パック(50枚×3冊)ほか
    当日出荷
    大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
    仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズシリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×25グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ

    ツールボックス 耐荷重500kg

    モノタロウ(85件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
    用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
  • レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ V500-R2

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
    保護構造IEC60529規格 IP54
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • レタートレーA4タテ型 クルーズ

    レタートレーA4タテ型

    クルーズ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類や小物の整理に便利です。 積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階) 別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
    材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)質量(g)266内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
  • 建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R 太悦鉄工

    建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R

    太悦鉄工
    77,980税込85,778
    1本
    8日以内出荷
    建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
    用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)2.3使用場所緑地引抜強度(kg)500
  • シンプルグリーン simple green

    シンプルグリーン

    simple green(68件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
    用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(44件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R500

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
    用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
...