735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1パック(90枚×2冊)ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着 種別ふせん 形状短冊 シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)75×25 商品構成アソート
1パックほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。 寸法(縦×横)(mm)75×25
1パック(90枚×2冊)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 動画あり
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
寸法(縦×横)(mm)75×25 種別ふせん
1パック(90枚×4冊)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強いステンレス加工
長さ(mm)280 高さ(mm)40
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。 厚さ(mm)0.635 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
仕様強粘着 形状短冊 寸法(mm)75×25 シリーズPost-it 形態単品
1パック(90枚×2パッド)ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 質量(g)100 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 ドレン貯留量(cm3)1 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5
1個
5,133 税込5,646
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
RoHS
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯) 型番中型三脚:BL-500STM 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット 材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット 縦(mm)各500 横(mm)500
1セット(4枚)
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
1台
2,098,000 税込2,307,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100VSS一般プラグ付コードに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 関連資料電源供給例 取扱説明書
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。 付属品鍵本数:3本 トラスコ品番431-3488 材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮 幅(mm)44 タイプ同一鍵・番号指定なし 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23.6 キー数桁:AR0000 4桁 ツル径(Φmm)6.4
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ファームエイジパワーボックス
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス 寸法(mm)416×332×238 質量(g)6240
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V仕様一般コンセンに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 関連資料電源供給例 取扱説明書
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
17,980 税込19,778
翌々日出荷


MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 電解メッキ
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下
1式
539,800 税込593,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5 質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く) 使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
1式
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 感度1[V/A] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下 最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続) 定格電流(Arms)5
1式
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SF TYPE-α スプール
待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
ドラグ力(Kg)3
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,638 税込2,902
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
用途カスタムパーツ
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA! 周波数(Hz)50/60 電流(A)55/27.5 電圧(V)100/200 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 燃料タンク容量(L)17 相数単相(3線式) エンジン形式ヤマハ MZ360-60i 力率1 出力(kVA)5.5
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプール
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ ドラグ力(Kg)最大:3
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 ルビアス SF
スーパーフィネス領域への誘い。これまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。
ベアリング8 / 1(ボール/ローラー) ドラグ力(Kg)3
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,900 税込7,590
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)22イグジスト
究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローターZAION
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)