カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • カー用品(5)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)

「503700-4650」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAXZAC(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
エバポレーター(TC) スバルエバポレーター(TC)スバル
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
(7353)クーラーエキスパンションバルブ スバル(7353)クーラーエキスパンションバルブスバル(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ- トヨタDJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-トヨタ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(95431)クーラーエキスパンションバルブ スズキ(95431)クーラーエキスパンションバルブスズキ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
エバポレーター(AC) スバルエバポレーター(AC)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(73523)エバポレーター スバル(73523)エバポレータースバル
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplusアース製薬(34件のレビュー)
729税込802
1個(420mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
(73531)フューエルインジェクトコンピューター スバル(73531)フューエルインジェクトコンピュータースバル
5,690税込6,259
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズアズワン
139,000税込152,900
1個
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2
エバポレーター(TA) スバルエバポレーター(TA)スバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(88501)エバポレーター トヨタ(88501)エバポレータートヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月 PITWORK(日産)エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月PITWORK(日産)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(180mL)
当日出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
ガラスセット SIBATA(柴田科学)ガラスセットSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
αエアコンクリーナー480mL TRUSCOαエアコンクリーナー480mLTRUSCO(14件のレビュー)
949税込1,044
1本(480mL)
欠品中
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
(80220)エキスパンションバルブ ホンダ(80220)エキスパンションバルブホンダ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業務用スチーム消臭剤 カーメイト業務用スチーム消臭剤カーメイト(100件のレビュー)
689税込758
1個(25mL)ほか
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
(88515)クーラーエキスパンションバルブ ダイハツ(88515)クーラーエキスパンションバルブダイハツ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エバポレータークリーナー DJ(ドライブジョイ)エバポレータークリーナーDJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個(500mL)
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。 洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月使用可能回数10台