カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(138)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(13)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「503w」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TPS-503W用インクリボンカセット Yamato(大和製衡)

    TPS-503W用インクリボンカセット

    Yamato(大和製衡)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4356適合機種TPS-503W用質量(g)5
  • セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W Yamato(大和製衡)

    セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

    Yamato(大和製衡)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番817-2752
  • 蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
    用途部品の交換に適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-21台あたりに必要な個数1個
  • インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    インナーキャップ パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
    用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレートスクエア
  • リハビリシューズW503 マリアンヌ製靴

    リハビリシューズW503

    マリアンヌ製靴
    6,598税込7,258
    1足
    4日以内出荷
    リハビリシューズ 履物にお困りの方、リハビリ中の方、ギプス・装具着用の方 。マジックでピッタリ 。ヒール外寸:18mm 。素材・機能 1.綿素材 2.軽合成ゴム:滑りにくいゴムソール 3.マジックテープ 4.軽量:軽く疲れにくい設計 。別注 1.片足のみ・サイズ違いのご注文が可能です。 両足のサイズ違い、装具が変わった時などの再注文にも便利です。 2.底の厚み・ヒールの高さを自在に変更できます。 片足のみの底上げ、ヒール上げなど。 3.足首ベルトを自在に伸ばすことができます。 装具などで、既製サイズでは足が入らないとき、足首ベルトをお好みの長さまで伸ばせます。 4.甲の部分を自在に伸ばすことができます。 装具などで、既製サイズでは足が入らないとき、甲部(マジック部分)をお好みの長さまで伸ばせます。 5.かかと部分に指入れをお付けします。靴を引き上げる作業も楽に行えます。
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
    用途薬剤散布に噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 作業用踏台MTステップD 森山鉄工

    作業用踏台MTステップD

    森山鉄工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500収納寸法・幅(mm)155
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • M64W503KB40 VISHAY

    M64W503KB40

    VISHAY
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • センター一発 両頭ビット スターエム

    センター一発 両頭ビット

    スターエム
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • ワゴン用ツーリングケース TRUSCO

    ワゴン用ツーリングケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
    仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • オレンズ 0.3 ぺんてる(アストラム)

    オレンズ 0.3

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
    材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
  • 宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト ヤマニパッケージ

    宅配箱 フラワー&グリーン ホワイト

    ヤマニパッケージ
    17,980税込19,778
    1ケース(10枚×3束)
    4日以内出荷
    フラワー用宅配箱。白色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
    用途宅配箱 65H・115H 2段階に使える台座付き。仕様パーツ数:2材質ダンボール B段形状A式ホワイト
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 遮光二重防災面 TRUSCO

    遮光二重防災面

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
    用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75質量(g)380トラスコ品番300-0885材質(ヘッドギア)プラスチックタイプ直かぶりプレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
  • センター一発 センタードリル スターエム

    センター一発 センタードリル

    スターエム
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • サンジャマー カップディスペンサー サンジャマー

    サンジャマー カップディスペンサー

    サンジャマー
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。
    適合径範囲8~44オンス全長(mm)492寸法(奥行D×高さH)(mm)464×162TKG品番9-0982-0401TKG品番(2017)6-0867-0501
  • ライトルシャープ03 ダークグレー サクラクレパス

    ライトルシャープ03 ダークグレー

    サクラクレパス
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。
    材質軸:ABS樹脂、 グリップ:エラストマー、 ペン先:AS、 キャップ・先金:真鍮、 クリップ・先端パイプ:ステンレスダークグレー品番242617高さ(mm)11質量(g)10略号NS503W#44芯径(mm)0.3縦(mm)9横(mm)140入数10個
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS

    木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)

    BONDHUS
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートタップコード FMC

    ショートタップコード

    FMC
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製
    用途4つ口コンセント質量(g)130長さ(m)0.3
  • ライトルシャープ03 ホワイト サクラクレパス

    ライトルシャープ03 ホワイト

    サクラクレパス
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。
    材質軸:ABS樹脂、 グリップ:エラストマー、 ペン先:AS、 キャップ・先金:真鍮、 クリップ・先端パイプ:ステンレスホワイト品番242609高さ(mm)11質量(g)10略号NS503W#50芯径(mm)0.3縦(mm)9横(mm)140入数10個
  • ライトルシャープ03 ダークグリーン サクラクレパス

    ライトルシャープ03 ダークグリーン

    サクラクレパス
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。
    材質軸:ABS樹脂、 グリップ:エラストマー、 ペン先:AS、 キャップ・先金:真鍮、 クリップ・先端パイプ:ステンレスダークグリーン品番242625高さ(mm)11質量(g)10略号NS503W#30芯径(mm)0.3縦(mm)9横(mm)140入数10個
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    15,500税込17,050特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock

    ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃

    Bears Rock(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    【封筒型では大きさ・温かさNO.1】 Bears Rockの封筒型寝袋の中では一番の温かさで、寝袋と名のつく布団、と思っていただいてもよいほどふわふわで寝心地最高に仕上がっています。 横幅も90cmで、大きめに作られていますので、寝返りも楽にでき、ゆったりと眠っていただけます。毛布を入れることも出来ます。 封筒型なので、フルオープンに出来るのも便利です。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持いい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 保温性に優れている使いやすい寝袋ですので、車中泊、ご自宅用にといろいろな使い方に対応できます。 寒い地域にお住まいの方や厳冬期にご使用の方には絶対おすすめです。 【ふんわり暖かい】 ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
    用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊質量(kg)3.4タイプ封筒型寸法(cm)収納時/直径36×45、使用時/230×90材質(内部)吸水性PGポリエステル対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)厳冬期含む使用限界温度(℃)-30材質(表面)230Tポリエステル材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維快適温度環境(℃)20~-10
  • オーバルボール)(コンフォート) スリーライン

    オーバルボール)(コンフォート)

    スリーライン
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • 大画面上腕式血圧計 BM-503 ドリテック

    大画面上腕式血圧計 BM-503

    ドリテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    専用アプリ連携で測定結果を管理!。Bluetooth(R)で専用アプリ「dretec life」を連携。専用アプリ「dretec life」:結果がグラフでわかる。専用アプリ「dretec life」:1年分のデータを記録。専用アプリ「dretec life」:1つのアカウントを共有することで離れた家族の「見守り」に。専用アプリ「dretec life」:血圧値レベルを6段階で色別表示。本体:ユーザーの測定結果を99回まで記録。本体:直近3回分の平均値表示 ※30分以内に3回以上測定値を記録している場合。本体:体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付。本体:電池交換のお知らせ
    質量(g)約210(電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4個測定精度【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×42×99測定範囲(mmHg)最高血圧:55~255、最低血圧:25~200脈拍測定範囲(拍/分)40~199医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00070000測定可能寸法(mm)腕周:約 220~320医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
    埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
  • SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴+3コ用
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)

    CKD
    19,350税込21,285特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷