BONDHUS
木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203946
16501W
【ボルスター】6
175
47
80
95
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
76204111
16502W
【ボルスター】10
210
95
100
110
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
76204260
16503W
【ボルスター】12
270
153
150
120
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください