カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(52)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 研磨材(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50X15M」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
N.E-ラインA ニッセイエコN.E-ラインAニッセイエコ
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
229,800税込252,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニーハイサニーホース(グレー) カット品サニーホースカンパニー
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニールグレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
排水ホース回転ナット付 M25UAシリーズ ミヤコ排水ホース回転ナット付 M25UAシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
回転ナット付排水ホースです。回転ナットでホースのねじれを防ぎます。《ご注意》ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/SBR
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15m tesa(テサ/テサテープ)滑り止めテープ Tesa 黒 PVC, 50mm x 15mtesa(テサ/テサテープ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
テープの種類 滑り止めテープバックの材質 PVC幅 50mm長さ 15m厚さ 0.81mmTesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
滑り止め危険表示テープ Tesa 黄/黒 PVC, 50mm x 15m tesa(テサ/テサテープ)滑り止め危険表示テープ Tesa 黄/黒 PVC, 50mm x 15mtesa(テサ/テサテープ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
テープの種類 滑り止めテープバックの材質 PVC幅 50mm長さ 15m厚さ 0.81mmTesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。 . 特長と利点. ・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年) ・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます ・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です ・事故の低減 ・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます ・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です ・テープ貼り付け後の縮みなし . 用途. Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
SH透明ホース 15x18 50m巻 三洋化成SH透明ホース 15x18 50m巻三洋化成
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
クリアー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
7,888税込8,677
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m 三洋化成SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
クリアーグリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
パステルブルー材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体特性耐寒
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
仕様ドラム巻き材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
SHさらさら グリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHさらさら グリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
SHSKジェットホース 15x19.5 プラドラム巻 50m 三洋化成SHSKジェットホース 15x19.5 プラドラム巻 50m三洋化成
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
グリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
SHハイポリマーメッシュ 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHハイポリマーメッシュ 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
16,980税込18,678
1巻
5日以内出荷
グリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHパワーラホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
クリアーブルー長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
SHクリアグリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHクリアグリーンホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
クリアーグリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-236
M3  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)エスコ
250税込275
1パック(50本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-315関連資料仕様(0.14MB)
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
8,629税込9,492
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5  異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5 異形式未来のアグリ
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100/下部50
M6六角ボルト(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M6六角ボルト(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容六角ボルトM6x10_50本六角ボルトM6x12_50本六角ボルトM6x15_50本六角ボルトM6x20_50本六角ボルトM6x25_50本六角ボルトM6x30_50本
用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容六角ボルトM6x12_50本六角ボルトM6x15_50本六角ボルトM6x20_50本六角ボルトM6x25_50本六角ボルトM6x30_50本六角ナットM6_100個丸座金6x13x1.0_100枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品OHSATO(大里)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容六角穴付きボルトM4x6_50本六角穴付きボルトM4x8_50本六角穴付きボルトM4x10_50本六角穴付きボルトM4x15_50本六角穴付きボルトM4x20_50本六角穴付きボルトM4x25_50本六角穴付きボルトM4x30_50本六角穴付きボルトM4x40_20本
用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容六角穴付きボルトM4x8_50本六角穴付きボルトM4x10_50本六角穴付きボルトM4x15_50本六角穴付きボルトM4x20_50本六角穴付きボルトM4x25_20本六角穴付きボルトM4x30_20本六角穴付きボルトM4x35_20本六角穴付きボルトM4x40_20本
用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容小ねじナベ頭M4x8_50本小ねじナベ頭M4x10_50本小ねじナベ頭M4x15_50本小ねじナベ頭_M4x20_50本小ねじナベ頭M4x25_50本小ねじナベ頭M4x30_50本小ねじナベ頭M4x35_50本小ねじナベ頭M4x40_50本小ねじナベ頭M4x50_50本
用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目