カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,808)
  • バイク純正部品(981)
  • 自動車純正部品(208)
  • トラック純正部品(129)
  • バイク部品(53)
  • 機構部品(47)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 作業工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業服(5)
  • エンジン工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51101」の検索結果

3,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 51101 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51101

    NSK(日本精工)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)26番号【NSK名番】51101寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)20寸法D1(mm)13内径d(Φmm)12厚さT(mm)9寸法d1(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51101
  • (51101)フロントフレームサイド レール RH トヨタ

    (51101)フロントフレームサイド レール RH

    トヨタ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • (51101)フロントフレームサイド レールSUB-ASSY RH トヨタ

    (51101)フロントフレームサイド レールSUB-ASSY RH

    トヨタ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (51101)フロントフレームサイド レール RH トヨタ

    (51101)フロントフレームサイド レール RH

    トヨタ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
  • THRUST BRG.51101 ホンダ

    THRUST BRG.51101

    ホンダ
    869税込956
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51100番台

    NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51100番台

    モノタロウ(76件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

    カンペハピオ(41件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(1.6L)
    当日出荷から10日以内出荷
    [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
    用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
  • 油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ

    油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1.6L)
    当日出荷から7日以内出荷
    [鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
    用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
  • 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ

    油性トップガード 油性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(1.6L)
    当日出荷から5日以内出荷
    [屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
  • ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1.6L)
    当日出荷から9日以内出荷
    ■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
    用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
  • 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ

    油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1.6L)
    当日出荷から7日以内出荷
    [サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
    用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • シューズカバー100枚フリーサイズ SARAYA(サラヤ)

    シューズカバー100枚フリーサイズ

    SARAYA(サラヤ)
    2,198税込2,418
    1箱(50足)
    当日出荷
    汚染される可能性がある場合に着用者の靴を守ります。 靴に付着している泥やほこりによって、環境が汚染されるのを防ぎます。
    材質不織布(PP)仕様底部滑り止め仕様。トラスコ品番481-0694区分使い捨て質量(g)630タイプショート適合サイズ(靴)フリー滑り止め効果あり
  • 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(31件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(1.6L)
    当日出荷から5日以内出荷
    ■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,490税込1,639特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
  • バイクワックス LAVEN(ラベン)

    バイクワックス

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
    用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー フルプラ

    ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー

    フルプラ
    13,980税込15,378
    1ケース(12個)
    当日出荷
    食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
    用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)500アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
  • フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業)

    フランジ(鉄製・四角型)

    YSK(山脇産業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • (90105)BOLT, WASHER BA トヨタ

    (90105)BOLT, WASHER BA

    トヨタ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 単式ステンレス スラスト玉軸受 小西製作所(MRK)

    単式ステンレス スラスト玉軸受

    小西製作所(MRK)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC

    微差圧センサ PSE550シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,498税込10,448特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
...