カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • バイク部品(43)
  • 機構部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51151」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(93件のレビュー)
    789税込868
    1冊(1000枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120材質OPP
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • パッキン UPI型 NOK

    パッキン UPI型

    NOK(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • 丸ピン メッキ 信和自動車工業

    丸ピン メッキ

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    材質メッキ
  • バルブ開閉札50mmΦ 日本緑十字社

    バルブ開閉札50mmΦ

    日本緑十字社
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)4
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
    タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル]

    マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ インクジェット専用

    エーワン[ラベル]
    639税込703
    1冊(10シート)
    当日出荷
    インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。 折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。 診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。
    サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.2白無地ラベルサイズ(mm)182×55面付5面仕様2つ折り加工材質上質紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面印刷紙厚(mm)0.2標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付アズワン品番64-8819-25シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)ラベル形状四角
  • 脚キャップ 角 ツチノ

    脚キャップ 角

    ツチノ
    499税込549
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
    形状四角材質エラストマー樹脂クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 透明パレットカバー サンキープ(旧:サンユー印刷)

    透明パレットカバー

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    8,798税込9,678
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
    用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE透明
  • プレート ノーブランド

    プレート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
  • 高級 ニス・ステイン用刷毛 好川産業

    高級 ニス・ステイン用刷毛

    好川産業
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    種類刷毛主な用途ニス用、ステイン用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • 高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング

    高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSplus)

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
  • Rギヤー KITACO

    Rギヤー

    KITACO(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
  • 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    超硬フラットスクレーパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    材質(刃)超硬
  • LW.L車種KIT MK/オレ POSH Faith

    LW.L車種KIT MK/オレ

    POSH Faith
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    GROM('13~) LEDウインカー ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/オレンジレンズ
    レンズ色オレンジ
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511 グーリング

    エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511

    グーリング
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
  • 書道下敷 三枚判 NO.1 黒 呉竹

    書道下敷 三枚判 NO.1 黒

    呉竹
    649税込714
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。
    材質ポリエステル・ウール寸法(mm)1100×290×1質量(g)71
  • 食品用OPPシート(500枚) 服部

    食品用OPPシート(500枚)

    服部
    699税込769
    1冊(500枚)
    3日以内出荷
    用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • 車種別ブレーキホースKIT AC-PERFORMANCELINE

    車種別ブレーキホースKIT

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150