カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「51168-45031」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
ブッシュ ガイド 51152-33300 スズキブッシュ ガイド 51152-33300スズキ
498税込548
1個
4日以内出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
シール オイル 51153-19D10 スズキシール オイル 51153-19D10スズキ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
リング オイルシールストッパ 51156-01A00 スズキリング オイルシールストッパ 51156-01A00スズキ
379税込417
1個
4日以内出荷
スペーサ シール 51168-30B00 スズキスペーサ シール 51168-30B00スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から13日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ブッシュ ガイド 51152-45400 スズキブッシュ ガイド 51152-45400スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
U GASKET 51148-31030 スズキU GASKET 51148-31030スズキ
138税込152
1個
当日出荷
シール,オイル 51153-08D00-000 スズキシール,オイル 51153-08D00-000スズキ(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-4103
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ダストシール 51571-37310 スズキダストシール 51571-37310スズキ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ガイド ブッシュ 51152-19D00 スズキガイド ブッシュ 51152-19D00スズキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
オイルシール 51153-05300 スズキオイルシール 51153-05300スズキ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダストシール 51173-41603 スズキダストシール 51173-41603スズキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ダストシール 51173-20400-000 スズキダストシール 51173-20400-000スズキ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
f-23131111特集