カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「51490-mfl-003」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールセット フロントフオーク 51490MFL003 ホンダ

    シールセット フロントフオーク 51490MFL003

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51490-MFL-003主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • 90544283000 ホンダ

    90544283000

    ホンダ(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.155。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92093-0042/TRIUMPH:T2046250]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.3x6/15.4]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:6 to 15.4。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX-10R 04-17/KLX250 09-13/CBR1000RR 10-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.3×6/15.4]高さ(mm)6 to 15.4タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.3内径(mm)43
  • リング オイルシールストッパー 51447KA4711 ホンダ

    リング オイルシールストッパー 51447KA4711

    ホンダ(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51447-KA4-711主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • シールセット フロントフオーク 51490MEJ003 ホンダ

    シールセット フロントフオーク 51490MEJ003

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51490-mej-003
  • Oリング 42.2X2.4 91258GF4003 ホンダ

    Oリング 42.2X2.4 91258GF4003

    ホンダ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91258-GF4-003
  • ボルト ソケット 8MM 90116KV3701 ホンダ

    ボルト ソケット 8MM 90116KV3701

    ホンダ(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90116-KV3-701主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490GAA305

    ホンダ(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51490KC5305
  • シールセット フロントフォーク 51490KAZ003 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490KAZ003

    ホンダ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51490-KAZ-003
  • ブッシュ ガイド 51414MFND01 ホンダ

    ブッシュ ガイド 51414MFND01

    ホンダ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51414-MFN-D01主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • Oリング 35.2X2.4 91356KA4711 ホンダ

    Oリング 35.2X2.4 91356KA4711

    ホンダ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91356-KA4-711主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • ワッシャー スペシャル 10MM 52442KA3711 ホンダ

    ワッシャー スペシャル 10MM 52442KA3711

    ホンダ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番52442-KA3-711
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • ブッシュ スライダー (シヨウ 51415MFND01 ホンダ

    ブッシュ スライダー (シヨウ 51415MFND01

    ホンダ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51415-KS6-831
  • Oリング 44.7X2.4 91356KZ3003 ホンダ

    Oリング 44.7X2.4 91356KZ3003

    ホンダ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91356-KZ3-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ43

    アリート(ariete)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
  • シールセット フロントフォーク 51490-GS9-305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490-GS9-305

    ホンダ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)FOH-06S
  • フォークオイル G10 Kawasaki

    フォークオイル G10

    Kawasaki(91件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(4L)
    欠品中
    用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性