カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • 切削工具(87)
  • 農業機械(79)
  • 機構部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • オフィス家具(40)
  • 制御機器(37)
  • トラック純正部品(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「515-t」の検索結果

593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (ME515)T/F ASSY 三菱ふそう

    (ME515)T/F ASSY

    三菱ふそう
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
  • S Series(SY515T) SMC

    S Series(SY515T)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515T SMC

    3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515T

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • アクリル無地プレート(テープ付) 光

    アクリル無地プレート(テープ付)

    (5件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
    種別貼付タイプ材質アクリル厚さ(mm)2ホワイト取付け方法粘着テープ
  • ホットナイフ替刃 HAKKO(白光)

    ホットナイフ替刃

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番367-8504質量(g)40先端形状耐蝕鉄メッキコテ先使用できるこて部515こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • (MQ515)PLUG,T/F CA ミツビシ

    (MQ515)PLUG,T/F CA

    ミツビシ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-5シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK515)BRKT,T/M MT 三菱ふそう

    (MK515)BRKT,T/M MT

    三菱ふそう
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
  • (ME515)HUB,T/M SYNCHRONIZER 三菱ふそう

    (ME515)HUB,T/M SYNCHRONIZER

    三菱ふそう
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ME515)HUB,T/M SYN 三菱ふそう

    (ME515)HUB,T/M SYN

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • (MK515)BRKT,T/M MTG,               RH 三菱ふそう

    (MK515)BRKT,T/M MTG, RH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK515)BRKT,T/M MTG,               LH 三菱ふそう

    (MK515)BRKT,T/M MTG, LH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MQ515)モータ,T/F ギヤシフト ミツビシ

    (MQ515)モータ,T/F ギヤシフト

    ミツビシ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 80°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードラックA5 日本統計機

    カードラックA5

    日本統計機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    作業伝票を利用した管理板です。 人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。 15段・30段があり、併列使用が効果的です。 A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。
    材質スチール寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182奥行(mm)50間口(mm)280
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • (ME515)SPRING,T/M SELECT RESTRICT 三菱ふそう

    (ME515)SPRING,T/M SELECT RESTRICT

    三菱ふそう
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • 表面実装用バー MAC8(マックエイト)

    表面実装用バー

    MAC8(マックエイト)
    48,980税込53,878
    1袋(3000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME515)チューブ、T/F ギヤシフト 三菱ふそう

    (ME515)チューブ、T/F ギヤシフト

    三菱ふそう
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
  • 55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレー J リスパック

    トレー J

    リスパック
    11,980税込13,178
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
  • GIVI ツールバッグ T515 GIVI(ジビ)

    GIVI ツールバッグ T515

    GIVI(ジビ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。車載工具プラスアルファの非常用ツールが入れられるので、GIVI BOXやバッグの中に忍ばせておけば万が一の時も安心。
    寸法(mm)135×230
  • (ME515)ブラケット、T/F ギヤシフト リンク 三菱ふそう

    (ME515)ブラケット、T/F ギヤシフト リンク

    三菱ふそう
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • アルミ製衝立 透明防炎タイプ TRUSCO

    アルミ製衝立 透明防炎タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
    用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。仕様組立式材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール透明奥行(mm)6002018年トラスコ掲載ページ10 0775
  • トレー J 美人杉 リスパック

    トレー J 美人杉

    リスパック
    25,980税込28,578
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    材質PSP・PSP/ラミ美人杉
...