カテゴリ

  • 農業機械(79)
  • 機構部品(78)
  • 切削工具(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「515-t」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • アクリル無地プレート(テープ付) 光

    アクリル無地プレート(テープ付)

    (5件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
    種別貼付タイプ材質アクリル厚さ(mm)2ホワイト取付け方法粘着テープ
  • ホットナイフ替刃 HAKKO(白光)

    ホットナイフ替刃

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番367-8504質量(g)40先端形状耐蝕鉄メッキコテ先使用できるこて部515こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-5シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
  • 80°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 表面実装用バー MAC8(マックエイト)

    表面実装用バー

    MAC8(マックエイト)
    48,980税込53,878
    1袋(3000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
  • 55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIVI ツールバッグ T515 GIVI(ジビ)

    GIVI ツールバッグ T515

    GIVI(ジビ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。車載工具プラスアルファの非常用ツールが入れられるので、GIVI BOXやバッグの中に忍ばせておけば万が一の時も安心。
    寸法(mm)135×230
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T515

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーファイル ホッソ キングジム

    クリアーファイル ホッソ

    キングジム
    999税込1,099
    1パック(2冊)
    3日以内出荷
    材質PPサイズA4二つ折り
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 伸縮式ポケットミラー BAHCO(バーコ)

    伸縮式ポケットミラー

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0707
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    6,588税込7,247
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • LTOテープ 富士フイルム

    LTOテープ

    富士フイルム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
  • チタンボルト(M5×15) FF-R(エフエフアール)

    チタンボルト(M5×15)

    FF-R(エフエフアール)
    1,398税込1,538
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    用途ボトルケージなど材質チタニウム質量(g)約1.6ボルト寸法M5×15
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • リングラインシェルフ 河淳

    リングラインシェルフ

    河淳
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    円弧のつながりによるデザインが、「華やか、きらびやか」なイメージを演出します。 オプションの脚を使用すれば、ヒナ壇陳列ができます。
    透明材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10関連部品DCA027,DCA028,DCA029